カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NOK
- NACHI(不二越)(21)
- コンサス(11)
- ケナメタル(7)
- タカチ電機工業(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 日研工作所(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- 京セラ(4)
- 東洋技研(4)
- KAZEN(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- クツワ(2)
- 椿本チエイン(2)
- アイトス(2)
- ミヤコ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ブランドをもっと見る
「ss-115」の検索結果

Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.20