カテゴリ

  • 切削工具(61)
  • メカニカル部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 機構部品(19)
  • 制御機器(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 電気材料(11)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-120」の検索結果

303件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントバー SS 120キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー SS 120キット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥334税込¥367
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
  • ジョイントバー SS 120 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー SS 120

    SUS(エスユーエス)
    ¥250税込¥275
    1個
    欠品中
    材質S10C相当質量(g)25表面処理ユニクロメッキ
  • SジョイントバーSS 120キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーSS 120キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥549税込¥604
    1セット
    当日出荷
    セット内容SジョイントバーSS120×1、セットスクリューステン(M5×5)×4材質ステンレス質量(g)29.3
  • SS-120-T-2-N SAMTEC

    SS-120-T-2-N

    SAMTEC
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SジョイントバーSS 120 SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーSS 120

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)29.3表面処理ユニクロメッキ
  • コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(120枚)
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用脚立 MS-FX アルインコ

    専用脚立 MS-FX

    アルインコ(22件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
    材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量専用脚立 アルインコ

    軽量専用脚立

    アルインコ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(2台)
    翌日出荷
    プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
    仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
  • セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス千枚通し TRUSCO

    ステンレス千枚通し

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    ステンレスの為、錆に強いです。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木
  • 「非常時 閉鎖します」ステッカー 東洋防災

    「非常時 閉鎖します」ステッカー

    東洋防災(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    「防火扉 非常時閉鎖します。この前に物を置かないで下さい。」ステッカーです。壁面用。 防火シャッターにはさまれ、尊い命が犠牲になる…このような事故を未然に防ぎたいという願いから、注意を喚起する標識を発売しています。
    材質塩ビステッカー寸法(mm)150×200
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
  • ソフトSカン 300 カーボーイ

    ソフトSカン 300

    カーボーイ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約305幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
  • ユニロンシート ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンシート ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターイン

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入 TRUSCO

    ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1袋(5枚)
    当日出荷
    そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。
    用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド SS型 三商

    ホースバンド SS型

    三商
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
  • タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)

    日研工作所(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
    刃先(mm)0.6
  • スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
    種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ色ブラック質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×137×68アズワン品番64-8608-11
  • ショートインパクトソケットセット SMT

    ショートインパクトソケットセット

    SMT
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(6個)
    当日出荷
    サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
    材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14、17、19、21、22、24
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

    AirTAC
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式 オーム電機

    防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式

    オーム電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    明るさ1200ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。ソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心。充電用ソーラーパネル付属
    付属品コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書質量(g)約480(本体のみ)電源充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)1200センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°対応OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)保護等級IP44(防じん防まつ形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×213×123(本体のみ)光源昼光色LED使用時間【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合)寿命【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合)1日平均点灯回数【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京)点灯方法【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモードエコロジー商品長寿命
  • スリッパ 前閉じ L EBM(江部松商事)
    グリーン
    ベージュ
    レッド

    スリッパ 前閉じ L

    EBM(江部松商事)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質アニリンレザー=天然ゴム入スポンジ底全長(cm)27
  • ユニロンスーパーロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ユニロンスーパーロープ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥80,980税込¥89,078
    1巻(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
  • ステンレス製ポット ケニス

    ステンレス製ポット

    ケニス
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    材質ステンレス