カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • EXCEL(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr55a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール VR VR55A NOKオイルシール VR VR55ANOK
649税込714
1個
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1224-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)55使用可能軸径(mm)53~58軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR55A-F NOKオイルシール VR VR55A-FNOK
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1224-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)55使用可能軸径(mm)53~58軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ