ノムラテック
ノムラテックのページです。ノムラテックは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ノムラテック |
|---|
| 所在地 | 〒544-0012 大阪市生野区巽西4丁目4番26号 |
|---|
ノムラテック(45件のレビュー)当日出荷
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
ノムラテック(21件のレビュー)当日出荷
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
ノムラテック(10件のレビュー)当日出荷
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)30本体高さ(mm)120本体幅(mm)80
ノムラテック(47件のレビュー)当日出荷
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン寸法(mm)160×6000取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
ノムラテック(7件のレビュー)当日出荷
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
ノムラテック(5件のレビュー)当日出荷
震度5以上の揺れが起こると電源を遮断!送電再開後の2次火災を防ぎます。
本体寸法(mm)38×25×26材質オモリ/鉛、金具/ステンレスバネ材SUS304、紐/ナイロン製袋紐アズワン品番63-7823-39
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
ノムラテック(6件のレビュー)当日出荷
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂寸法(mm)35×95×10色アイボリー
ノムラテック(3件のレビュー)当日出荷
凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。
貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。
接着剤はいりません。
素材がポリカーボネートで強度は抜群。
外からは透けてみえません。
防犯ステッカー付き。
賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止付属品4カ国語防犯シール×2枚材質(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材寸法(mm)420×297(A3サイズ)厚さ500ミクロン
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)本数(付属鍵)5
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
引き戸にも外開きドアにも両方使える!
低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。
本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。
取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。
アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。ロックダイヤル式材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA内径(Φmm)(シャックル)約38適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮全長(mm)約30~42色シルバーレンズ径(Φmm)約17適合厚さ(mm)(ドア)23~38
ノムラテック(8件のレビュー)欠品中
予測できない災害時に!使わない時は折りたたみが簡単。レジャー、スポーツにもお使いいただけます。
ノムラテック(3件のレビュー)当日出荷
ネジやクギを使いわない貼るだけで 簡単耐震補強、粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具をしっかり固定。
壁面との隙間35mm以内、目安重量60kg以下取付可能。
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA色ブラックタイプ4段ワイヤー長(mm)450対応径(Φmm)140
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
ノムラテック(4件のレビュー)当日出荷
ペダルを踏むだけでストップバーが上がりドアストップをワンタッチ解除できます。
タイプ足操作タイプ適合ドアと床の間が2~9cmまで対応寸法(mm)54×158~28×95
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。)
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)色シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
自動車や家のリモートキーがらくらく
10個以上収納可能
従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較)
大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。
施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
レバーハンドルアダプター付。
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
用途鍵の収納BOXロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂タイプ超大型
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現!
付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
従来品には無い、大容量の収納力!
施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
レバーハンドル用アダプターを標準装備。
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式付属品ワイヤー(500mm)材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
タイプ3DIALS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×109.5×14.3
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×175~280×95(使用時)対応ドアと床の間:13cmまで
ノムラテック(4件のレビュー)当日出荷
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮寸法(mm)30×30×28~40適合扉厚(mm)28~40
ノムラテック(1件のレビュー)当日出荷
重い物でもラクラク掛けることができます。3本のロングピンがクロスして超がっちりとまります。
用途石膏ボード用耐荷重(kg)12寸法(mm)28×45×17色白
ノムラテック(1件のレビュー)翌々日出荷
フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。
フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。
パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。材質ABS樹脂
ノムラテック(1件のレビュー)翌々日出荷
アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用耐荷重(kg)5仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地寸法(mm)41×88×100
ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用耐荷重(kg)8仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地材質木寸法(mm)42×91×56