キーストックハンディ NEW(LEDライト付)ノムラテック(2件のレビュー)当日出荷
ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。)
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)色シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式