TRACO POWER TRACO POWERのページです。TRACO POWERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 (8) ブランド: TRACO POWER出荷目安: 翌日以内すべて解除
TXL 035-1515D TRACO POWER 当日出荷
出力電流(A) (最大)2.4、1.5 形状 カバー付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電力(W) 36 定格出力電圧(V) DC±15 RoHS指令(10物質対応) 対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ 長さ(mm) 112 幅(mm) 63.8 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 25.6 規格 CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズ TMDC 40 定格電力(W) 40 最高温度(℃) 65 出力点数 1 動作温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 ロードレギュレーション 1% 絶縁電圧(V) 2500dc
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER 当日出荷
Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様 ●医療規格認定:あり 長さ(mm) 102.4 幅(mm) 60.5 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 34.5 規格 CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1 シリーズ TPP 65 定格電力(W) 65 端子形状 ねじ端子 出力電圧(V) ±5dc、±12dc 出力電流(A) 5.42、8 出力点数 2 動作温度(℃) -40~85 効率 90% アズワン品番 65-7216-91 パッケージ カバー付 ロードレギュレーション 0.5%(出力1)、1.5%(出力2) 絶縁電圧(kV) 4ac 入力電圧レンジ(V) 85~264ac、120~370dc
組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100W TRACO POWER 当日出荷 から 7日以内出荷
Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
仕様 ●出力電圧:28V dc●出力電流:3.58A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:あり アズワン品番 65-7224-83
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER 当日出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
長さ(mm) 79 幅(mm) 34 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 22 規格 CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズ TMDC 10 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 5.1dc 出力電流(A) 2 出力点数 1 動作温度(℃) -40~93 効率 84% アズワン品番 65-7218-70 パッケージ 密閉型 ロードレギュレーション 0.5% 絶縁電圧(kV) 3dc 入力公称電圧(V) 24dc 入力電圧レンジ(V) 9~36dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER 当日出荷 から 7日以内出荷
Traco Power の tmdc 60H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様 ●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60H アズワン品番 65-7216-42
TXL 035-1212D TRACO POWER 当日出荷
出力電流(A) (最大)3、1.5 形状 カバー付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電力(W) 36 定格出力電圧(V) DC±12 RoHS指令(10物質対応) 対応