カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • SMC(44)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • プロテック(31)
  • ハリケーン(26)
  • XP POWER(15)
  • RS PRO(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • RECOM(7)
  • マリンテック(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • エスコ(6)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • StarTech.com(6)
  • JOYN(6)
  • オーム電機(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • スズキ(4)
  • フィリップス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v4w」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 333mA定格電力 = 4W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 36.5mm幅 = 27mm奥行き = 17.1mmシリーズ = TMLM%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 9 → 18 V dc 4WTRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9794アズワン品番65-7221-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 36 →、75 V dc 4WTRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9834アズワン品番65-7221-89
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 9 → 36 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 9 → 36 V dc 4WTRACO POWER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 18 → 36 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 18 → 36 V dc 4WTRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-62
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7219-31
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 18 → 36 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 18 → 36 V dc 4WTRACO POWER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc Output 2: -12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc Output 2: -12Vdc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-01
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 9 → 18 V dc 4WTRACO POWER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc Output 2: -12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc Output 2: -12Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9801アズワン品番65-7222-02
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 36 →、75 V dc 4WTRACO POWER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc Output 2: -12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc Output 2: -12Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9848アズワン品番65-7222-05
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 9 → 36 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 9 → 36 V dc 4WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大83%の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc Output 2: -12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc Output 2: -12 Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9824アズワン品番65-7221-97
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコス
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc Output 2: -12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc Output 2: -12 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9851アズワン品番65-7221-86
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512DTRACO POWER
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 2.5 A, 4A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%重量 = 350gTRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 20W入力電圧公称 12 dc出力電流 4A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ 1 1 in絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 9.9mmシリーズ THN 20ロードレギュレーション ±1%効率 90%適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 18 V dc 4WTRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-46
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 9 → 18 V dc 4WTRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 24Vdc●出力電圧調整範囲:24Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9798アズワン品番65-7221-78
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc Output 2:-15Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc Output 2:-15Vdc 9 → 18 V dc 4WTRACO POWER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 15Vdc Output 2: -15Vdc●出力電圧調整範囲:15Vdc Output 2: -15Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-81
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 18 V dc 20W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 18 V dc 20WTRACO POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TRI 20●コード番号:189-5199アズワン品番65-7219-96
関連キーワード
12v4w特集