カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • brembo(5)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(4)
  • ワゴジャパン(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EDAC(2)
  • XP POWER(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • KKVコーポレーション(1)
  • AMPHENOL(1)
  • 三菱(1)
  • パールヨット(1)
  • Thermo Scientific Nalgene(1)
  • A-Gas Japan(1)
  • ピーコック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000-1201」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415SHI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415SHITRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 66mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 5.2kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMV HIロードレギュレーション = <10%最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412SHI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412SHITRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 84mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 5.2kV dc長さ = 19.5mmシリーズ = TMV HIロードレギュレーション = <10%最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMV 1515SHI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMV 1515SHITRACO POWER
15,980税込17,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 13.5 → 16.5 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 15 V dc出力電流 = 66mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 5.2kV dc長さ = 19.5mmシリーズ = TMV HIロードレギュレーション = 0.1最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応