カテゴリ

  • 制御機器(512)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • KEMET(290)
  • マキタ(204)
  • Panasonic(パナソニック)(167)
  • XP POWER(161)
  • SMC(157)
  • RS PRO(138)
  • VISHAY(133)
  • BOSCH(ボッシュ)(120)
  • エスコ(90)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • EPCOS(55)
  • MURATA(村田製作所)(51)
  • SICK(49)
  • ニチコン(47)
  • グーリング(45)
  • YAGEO(43)
  • TDKラムダ(41)
  • omron(オムロン)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(318)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC18」の検索結果

関連キーワード
512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc 3W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc 3WTRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3アズワン品番65-7215-06
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20WTRACO POWER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:TEQ 20WIRアズワン品番65-7218-98
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6WTRACO POWER
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THL 6WISM●コード番号:200-8458アズワン品番65-7215-96
DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 36 V dc 15WTRACO POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15●コード番号:200-8485アズワン品番65-7216-69
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 15WTRACO POWER
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15●コード番号:200-8483アズワン品番65-7216-59
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 50W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 50WTRACO POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:50W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 50アズワン品番65-7216-82
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEL 3ロードレギュレーション = ±1%効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-54
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 150W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 150WTRACO POWER
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Traco DC/DC コンバータモジュールは、当初、サージ、バースト、放射 / 伝導妨害に対する高い EMC 耐性、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い耐性を備え、過酷な産業環境向けに設計された製品です。厳しい要件にも広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:18 → →75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.591kV●定格電力:150W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150アズワン品番65-7221-40
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40WTRACO POWER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7219-10
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 3.5W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 3.5WTRACO POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:700mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-93
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 → 36 V dc 10WTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TEL 10アズワン品番65-7211-41
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コスト効率の高いソリューションとなります。入力電圧範囲が 2 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:12.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4617アズワン品番65-7221-21
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 100W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 100WTRACO POWER
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7219-72
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-64
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc 10WTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mmアズワン品番65-7211-71
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 6W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 6WTRACO POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 6アズワン品番65-7216-11
DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 3W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 3WTRACO POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Traco TEN 3-2410 は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の DC/DC コンバータです。産業用システムや通信システムなど、幅広い用途向けに設計されています。フル SMD 設計により、この製品の信頼性が保証されます。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コンポーネント不要) 短絡保護機能を搭載しています
仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 3●コード番号:200-8420アズワン品番65-7216-70
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 60W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 60WTRACO POWER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Traco TEN 60-2425N は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 60 W DC/DC コンバータモジュールです。負荷範囲全体に渡る高い効率と、無負荷時の低入力電流特性により、このコンバータはバッテリ駆動システムに最適なソリューションになっています。ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、測定機器での使用に最適です。最大92 %の優れた効率 動作温度範囲 -40 → +70℃ 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します
仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 60●コード番号:200-8529アズワン品番65-7215-10
DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 30W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 30WTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Traco TEN 30-2410 は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲で、厳密に調整された絶縁出力電圧を備えた 30 W の高性能 DC-DC コンバータです。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。最大91%の超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +8
仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:30W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 30アズワン品番65-7215-45
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 15WTRACO POWER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15アズワン品番65-7216-68
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40WTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-30
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10WTRACO POWER
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 40WTRACO POWER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9482アズワン品番65-7219-12
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 40WTRACO POWER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7218-84
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 20W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 20WTRACO POWER
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:TEQ 20WIRアズワン品番65-7218-17
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6WTRACO POWER
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護しま
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-63
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-37
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:187-4631アズワン品番65-7218-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc 3W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc 3WTRACO POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
IEC/EN60950-1、UL60950-1UL / cULTraco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3シリーズTMR-3シリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び2:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:3W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:85%●パッケージ:SIP 8●最低温度:-40℃●幅:9.2mmアズワン品番65-7217-30
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 10WTRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●出力電流:±208mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-83
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 15WTRACO POWER
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:±13.5 V dc, ±16.5 V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:±500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:THL 15WIアズワン品番65-7223-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 10WTRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●出力電流:±333mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:0.5 %, 2 (Balanced Load) %●長さ:79mmアズワン品番65-7210-98
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-97
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15WTRACO POWER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-36
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 15WTRACO POWER
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.2%●長さ:25.4mmアズワン品番65-7217-81
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±200mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7218-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃アズワン品番65-7211-54
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2410 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2410TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
dc24 dc12特集