カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(655)
  • オカムラ(岡村製作所)(383)
  • BIGM(丸山製作所)(249)
  • 三菱マテリアル(104)
  • SMC(85)
  • BMW(81)
  • エスコ(65)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](55)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • SEIWA(セイワ)(43)
  • KEMET(42)
  • ナブテスコ(42)
  • CKD(37)
  • ホンダ(33)
  • Allied Vision(32)
  • ワルター(30)
  • 東尾メック(29)
  • 桑名金属工業(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MP3」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.3A 30W TMP 30212 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.3A 30W TMP 30212TRACO POWER
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc出力電流 = 1.3A定格電力 = 30W出力数 = 2入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 88.9mm幅 = 63.5mm奥行き = 21.5mmシリーズ = TMP%重量 = 177g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 5 dc, ±15 dc出力電流 3 A, 500mA定格電力 30W出力数 3入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 88.9mm幅 63.5mm奥行き 21.5mm効率 76%重量 177gIEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 30W TMP 30512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 30W TMP 30512TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 3 A, 600 mA定格電力 = 30W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 88.9mm幅 = 63.5mm奥行き = 21.5mm効率 = 76%重量 = 177g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215TRACO POWER
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 1A定格電力 = 30W出力数 = 2入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 88.9mm幅 = 63.5mm奥行き = 21.5mm効率 = 80%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215CTRACO POWER
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 1A定格電力 = 30W出力数 = 2入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm奥行き = 25.6mmシリーズ = TMP%最高温度 = +70℃TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 1000 mA @ 15 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112TRACO POWER
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 88.9mm幅 = 63.5mm奥行き = 21.5mmシリーズ = TMP%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W TMP 30124C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W TMP 30124CTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.25A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm奥行き = 25.6mm効率 = 80%重量 = 208gTRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 24 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 80 % です 用途 商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc出力電流 = 3 A, 500mA定格電力 = 30W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm奥行き = 25.6mmシリーズ = TMP%最高温度 = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112CTRACO POWER
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm奥行き = 25.6mmシリーズ = TMP%重量 = 191g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TMP 30105C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TMP 30105CTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc出力電流 6A定格電力 30W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 112mm幅 63.8mm奥行き 25.6mm効率 78%重量 191gIEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 29W TMP 30512C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 29W TMP 30512CTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 3 A, 600 mA定格電力 = 29W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm医療規格認定 = なし奥行き = 25.6mmシリーズ = TMP%重量 = 208g
RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30212 TRACO POWERTMP 30212TRACO POWER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30112 TRACO POWERTMP 30112TRACO POWER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30515 TRACO POWERTMP 30515TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512 TRACO POWERTMP 30512TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30215 TRACO POWERTMP 30215TRACO POWER
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:2A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:120 370 V dc, 120 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-22
TMP 30515C TRACO POWERTMP 30515CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30215C TRACO POWERTMP 30215CTRACO POWER
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512C TRACO POWERTMP 30512CTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30124C TRACO POWERTMP 30124CTRACO POWER
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30105C TRACO POWERTMP 30105CTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30112C TRACO POWERTMP 30112CTRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37
  • mpw