カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • SAMTEC(708)
  • エムテートリマツ(501)
  • DUCATI(186)
  • SMC(119)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(76)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(52)
  • モートーン(49)
  • シグマ光機(42)
  • タチバナ製作所(28)
  • Phrozen(23)
  • 廣杉計器(21)
  • マザーツール(20)
  • イスカル(19)
  • 三ツ星ベルト(17)
  • タンガロイ(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • マイト工業株式会社(12)
  • AXYGEN(12)
  • イマダ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MTS」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±6.5V dc出力電流 = 1 A, 300 mA入力電圧 = 8 → 29 V dc, 8 → 42 V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 80%, 86%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.5mm部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±1.8V dc出力電流 = 1 A, 600 mA入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 67%, 70%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.5mm部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±9V dc出力電流 = 1 A, 300 mA入力電圧 = 10.5 → 32 V dc, 10.5 → 42 V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 82%, 88%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9kg部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A, 200mA入力電圧 = 16.5 → 21 V dc, 16.5 → 42 V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 84%, 92%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = ±0.2%奥行き = 10.2mm部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±3.3V dc出力電流 = 1 A, 600 mA入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 77%, 79%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.5mm部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ