カテゴリ

  • 制御機器(630)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • FINDER(110)
  • XP POWER(79)
  • コガネイ(52)
  • CKD(49)
  • ユキワ精工(44)
  • 東京精密(41)
  • omron(オムロン)(39)
  • MAD MAX(マッドマックス)(35)
  • MURATA(村田製作所)(34)
  • SUS(エスユーエス)(33)
  • SMC(32)
  • サンワサプライ(28)
  • Merck(メルクミリポア)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • SPARKFUN(24)
  • D'Addario(22)
  • RECOM(21)
  • イトーキ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NDC」の検索結果

630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
    長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH

    TRACO POWER
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E

    TRACO POWER
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR

    TRACO POWER
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W

    TRACO POWER
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-51
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI

    TRACO POWER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7218-07
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ x 0.87 インチのプラスチックパッケージに完全にカプセル化されており、-4080 ℃ の温度範囲でディレーティングなしで動作します。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●出力電流:±333mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:187-4639アズワン品番65-7218-77
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

    TRACO POWER
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:9.55mmアズワン品番65-7211-80
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2515アズワン品番65-7214-09
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-56
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ 36 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 36 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:36 160 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3474アズワン品番65-7216-48
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 → 75 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 → 75 V dc 60W

    TRACO POWER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-36
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3508アズワン品番65-7215-86
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-5 V dc、5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3498アズワン品番65-7216-86
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7212-49
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 24 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-11
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR●コード番号:210-2559アズワン品番65-7214-40
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2545アズワン品番65-7213-90
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 3.3 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 I/O 絶縁電圧: 3000 V dc 過
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7212-53
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-12 V dc, +12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-83
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W

    TRACO POWER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2522アズワン品番65-7214-15
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
  • 絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W

    TRACO POWER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2538アズワン品番65-7214-49
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM

    TRACO POWER
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W

    TRACO POWER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2521アズワン品番65-7214-18
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 60W

    TRACO POWER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-57
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2

    TRACO POWER
    4,398税込4,838
    1個ほか
    7日以内出荷
    定格電力(W)2最高温度(℃)105
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8

    TRACO POWER
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
...
電源(制御機器)カテゴリ