カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 学童・教育用品(63)
- 制御機器(55)
- パソコン/周辺機器(47)
- 作業工具(47)
- 家電(33)
- バイク部品(24)
- 自転車部品(22)
- オフィス家具(18)
- 電動工具(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 事務用品(16)
- バイク純正部品(14)
- メカニカル部品(13)
- 建築金物(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- カー用品(11)
- 機構部品(7)
- 安全保護具(7)
- 医療(6)
- 保管用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 電気材料(5)
- 自動車純正部品(5)
- トラック純正部品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSE(ボーズ)(7)
- CKD(6)
- D'Addario(9)
- DENALI(19)
- DIAMOND(17)
- MARWI(18)
- MOXA(12)
- NASTA(ナスタ)(6)
- onsemi(10)
- RS PRO(49)
- SMC(92)
- SPARKFUN(46)
- StarTech.com(10)
- いけうち(10)
- プラス[家具](7)
- ホンダ(13)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱ふそう(7)
- 視覚デザイン研究所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

圧接形中継コネクタ NDBシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥419税込¥4611セット(10個)当日出荷トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
Bバンド
フカガワ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。材質スチール(電気メッキ)
アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き
(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。 踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。 展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。 アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。用途事務所や作業現場など多様な現場で仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)100最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)290天板寸法・奥行(mm)255販売区分業務用
回転日付印 欧文日付
シヤチハタ(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色黒書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応





+1
リングファイル〈ER〉(PP表紙)
コクヨ(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1冊当日出荷から3日以内出荷片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます仕様丸型リング穴数2穴穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール





リングファイル<NEOS>
コクヨ(1件のレビュー)¥549税込¥6041冊当日出荷通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 棚からスムーズに取り出すことができます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP
バックカメラユニット
carrozzeria¥13,980税込¥15,3781個当日出荷最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
大人キャンパスノート(ドット入り罫線)
コクヨ(2件のレビュー)¥429税込¥4721冊当日出荷「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。 表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。材質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ
Xスタンパー回転日付印 欧文日付
シヤチハタ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷寸法(mm)50.0×28.5×91.4質量(g)約55シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
RW45システム収納庫専用ベース
生興¥9,198税込¥10,1181台3日以内出荷奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。 コンセント付ベース。ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
ドレン用逆止弁
因幡電工¥7,698税込¥8,4681個当日出荷トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
Xスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズ
シヤチハタ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷切手・小切手の押印に。日付や番号管理にとても便利な回転印。連続で押せて、作業効率アップ。寸法(mm)【押型】4×27文字内容欧文日付本体寸法(mm)50×28.5×91.4書体丸ゴシック体文字サイズ3号印面種別浸透印
ニューデラック ダブルブラケット
TOSO¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷ニューデラック用部品です。用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)108幅(mm)19高さ(mm)30質量(g)602018年トラスコ掲載ページ10 0756
ハイレバーNo.32 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
システムラック 幅47
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷から5日以内出荷狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。 カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。 工具不要の簡単組立。 女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。 縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。 棚の角が丸い安心デザイン。用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして棚板耐荷重(kg)10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270
エアスリットN本体
フクビ化学¥1,898~税込¥2,088~1個ほか3日以内出荷基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。付属品フィルター1個、ビス4本寸法(mm)100×200×25
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)
未来工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(20個)ほか翌日出荷取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
XPOWER Ni-MH 7.2V
ハイテックマルチプレックスジャパン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー。・製品とパッケージのデザインがリニューアル。・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー。内容物。バッテリー本体用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.2(6S)
LEDヘッドライト APX
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。2018年トラスコ掲載ページ7 1083電球の種類LED


折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 60L
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのフタ付オリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)60最大積載荷重(kg)15加工【シボ加工】12か所あり折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)359
FLAT STAND
JTT(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷製品の特長 ホテルやシェアオフィス、コワーキングスペース等の利用時に最適なモバイルスタンドです。 小さくたたんで持ち運べるので、出先でスマホやタブレットを利用したテレビ電話やオンライン会議、オンライン授業等で便利にご使用いただけます。 収納時はスマホサイズのカード型。 そこからホルダーとアームを引き出せば、約4.7~11インチのスマホやタブレットに対応するスタンドへと早変わりします。 iPhoneやiPadで利用できるスタンド 目安として厚さ約1cm、約4.7~11インチサイズのスマホやタブレットにご利用いただけます。 iPhoneやiPadの設置に対応しております。 約1cmのフラットスタイル ホルダーとアームを折り畳むと厚さ約1cmのフラットな状態になるので、 机の引き出しやカバンのポケットへかさばらず収納できます。 最適な角度&高さに調節 ホルダー部分で角度を調節し、アームで高さを調節できます。 ※バランスを取るために、設置する機器の重さやサイズによってアームの高さを調節してください。 ※アームは垂直にしてご利用ください。 充電しながら使える ホルダー底部から充電ケーブルを通すことができるので、充電しながらオンライン会議を続けることができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。質量(g)約70寸法(cm)約7.2×14×1(収納時)約7.2×14×15(展開時)適合サイズ約4.7~11インチ、厚さ 約1cmまでの機器主材質プラスチック+シリコン


折りたたみコンテナ 60L
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのオリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし容量(L)60最大積載荷重(kg)15加工【シボ加工】10か所あり折りたたみ時高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)360
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc口径1
空リール
日動工業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷幅(mm)巻胴:250質量(kg)16色側板:ダークブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×518使用場所屋内用直径(mm)側板:480、巻胴:314連続耐荷重(kg)25kgf
マイク(1系統用)
アイホン¥33,980税込¥37,3781台当日出荷送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)700出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡温度範囲(℃)0~40電源電圧DC12V(主装置から供給)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク消費電流(mA)10湿度範囲20~90%適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能





+3
カラーバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698税込¥4,0681袋(25個)当日出荷配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら