カテゴリ

  • 制御機器(454)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
  • TRD(1)
  • トヨタ(86)
  • RS PRO(570)
  • BMW(251)
  • 三菱ふそう(148)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(145)
  • ミツビシ(136)
  • SPARKFUN(111)
  • WatchGuard(101)
  • LDK(85)
  • Durbal(50)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(42)
  • SKF(日本エスケイエフ)(40)
  • KTM(40)
  • TRUSCO(34)
  • DUCATI(33)
  • ホンダ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(454)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TRD」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213TRACO POWER
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 67mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 11mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEL 3ロードレギュレーション = ±1%効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WITRACO POWER
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 11.2mmシリーズ TMR 6WIロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505STRACO POWER
7,298税込8,028
1セット(10個)
翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 13.5 16.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 15 dc出力電流 200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEP TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEPTRACO POWER
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = DINレール取付けキット併用可能製品 = TEP 75-WIシリーズ = TEP取付スタイル = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2421 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2421TRACO POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±5%代表規格 = EN 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2422WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2422WINTRACO POWER
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 60W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±2.5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ 1 2 in絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TEN 60WINロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1211TRACO POWER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TMR 2ロードレギュレーション = ±1%効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1212TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 2W入力電圧公称 12 dc出力電流 165mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1.5A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1211TRACO POWER
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 8mmシリーズ = TES 2Nロードレギュレーション = ±0.75%効率 = 77%動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411TRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.5A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±1%代表規格 = UL 60950-1℃UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0511 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0511TRACO POWER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 3ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0519 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0519TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 9V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 667mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 21.8mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2410 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2410TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1212TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1211TRACO POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±1%代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1210 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1210TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 2W入力電圧公称 12 dc出力電流 500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%効率 77%UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEN 5-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEN 5-2411TRACO POWER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 5W入力電圧公称 24 dc出力電流 1A実装タイプ PCBマウント分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±1%効率 83%UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4811TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 1.2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%効率 = 83%IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221TRACO POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±800mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±5%効率 = 83%UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1221 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1221TRACO POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 6W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2422TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 83mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.2mmシリーズ = TMR 2ロードレギュレーション = 0.8%効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1219 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1219TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 9V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 667mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 21.8mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2011 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2011TRACO POWER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 10 30 dc定格電力 3W入力電圧公称 20 dc出力電流 600mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEL 3ロードレギュレーション ±0.5%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TMR 0512 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TMR 0512TRACO POWER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 165mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TMR 2ロードレギュレーション = ±1%効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2421WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±300mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.5kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 3WIロードレギュレーション ±1%効率 79%UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2411WITRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEN 5WIロードレギュレーション = ±1%効率 = 79%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1223 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1223TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±265mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±5%代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2423 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2423TRACO POWER
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±65mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 16絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 7.62mmシリーズ TEL 2ロードレギュレーション ±2%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411WITRACO POWER
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.1mmシリーズ = TMR 3WIロードレギュレーション = ±1%代表規格 = EN 55032, EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WITRACO POWER
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 600mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 3WIロードレギュレーション ±1%効率 80%適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-24xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3WIシリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 4:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1211TRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 2 x 1インチ絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 25.4mmシリーズ = TEN 10ロードレギュレーション = ±0.5%代表規格 = CE℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4811WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4811WITRACO POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEN 5WIロードレギュレーション = ±1%効率 = 79%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2411TRACO POWER
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 2 x 1インチ絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 10ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2411TRACO POWER
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 30W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 6A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ± 10%パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 50.8mmシリーズ = TEN 30ロードレギュレーション = ±0.5%効率 = 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1212TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 165mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 16絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 8mmシリーズ = TES 2Nロードレギュレーション = ±0.75%最低温度 = -40℃動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2412WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2412WITRACO POWER
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = PCBマウント分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP-8絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 11.1mmシリーズ = TMR 3WIロードレギュレーション = ±1%代表規格 = EN 62368-1, IEC 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1212TRACO POWER
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1.25A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEL 15ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505DTRACO POWER
929税込1,022
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%効率 72%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
...
ntr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntr