カテゴリ

  • 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • メディアカバーマーケット(3,990)
  • RS PRO(778)
  • NOK(167)
  • Qlight(164)
  • AFAM(アファム)(140)
  • CKD(126)
  • ヤスダインテリアサプライ(110)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • X.A.M(98)
  • StarTech.com(96)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • brembo(65)
  • エスアンドエスサイクル(42)
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • エスコ(35)
  • AMPHENOL(35)
  • エレコム(28)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-90」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 2.1A 100W TOP 100-148 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 2.1A 100W TOP 100-148TRACO POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm奥行き = 31.8mm効率 = 90%重量 = 140g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 333mA定格電力 = 4W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 36.5mm幅 = 27mm奥行き = 17.1mmシリーズ = TMLM%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 167mA 4W TMLM 04124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 167mA 4W TMLM 04124TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 167mA定格電力 = 4W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 36.5mm幅 = 27mm奥行き = 17.1mmシリーズ = TMLM%重量 = 26g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.7A 25W TXM 025-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.7A 25W TXM 025-115TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1.7A定格電力 = 25W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 83%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 30W, TEN 30-4812WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 30W, TEN 30-4812WINTRACO POWER
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc定格電力 = 30W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 2.5A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 金属製ケース絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 25.4mmシリーズ = TEN 30WIN効率 = 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2411TRACO POWER
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 30W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 6A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ± 10%パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 50.8mmシリーズ = TEN 30ロードレギュレーション = ±0.5%効率 = 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 20W入力電圧公称 12 dc出力電流 4A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ 1 1 in絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 9.9mmシリーズ THN 20ロードレギュレーション ±1%効率 90%適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 16A 200W TOP 200-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 16A 200W TOP 200-112TRACO POWER
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 16A定格電力 = 200W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 127mm幅 = 76.2mm奥行き = 34mm効率 = 90%重量 = 315gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOPS-200 シリーズ 200 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 16 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 120 → 240 V ac です。90 % を超える効率を実現する設計により、専用電源冷却ファンは不要です。産業品質グレードのコンポーネントと優れた熱管理により、高い信頼性が実現されています。 注: +50 ° C 超で 2 %/ ° C からディレーティングします特長と利点高効率 高電力密度、 5 インチ x 3 インチのフットプリント 最大効率 95 % 低漏洩電流 動作温度範囲: -25 → 70 ° C 過電圧保護 パワーバック耐性用途商用 産業用電子機器 IT システム認定CB 認証済み CSA 認定 EN 61000-3-2 IEC / EN60950-1 安全クラス I (第 2 ヒューズ付きクラス II ) UL60950-1
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 9V dc 444mA 4W TMLM 04109 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 9V dc 444mA 4W TMLM 04109TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
出力電圧 9V dc出力電流 444mA定格電力 4W出力数 1入力電圧 90 264V ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 36.5mm幅 27mm奥行き 17.1mm効率 75%重量 26gUL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.333A 40W TML 40215 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.333A 40W TML 40215TRACO POWER
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 1.333A定格電力 = 40W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 89mm幅 = 63.5mm奥行き = 25mm効率 = 83%重量 = 280g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 667mA 20W TML 20215C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 667mA 20W TML 20215CTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 667mA定格電力 = 20W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54.6mm奥行き = 27.6mmシリーズ = TML%重量 = 155g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.33A 20W TMLM 20115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.33A 20W TMLM 20115TRACO POWER
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
出力電圧 15V dc出力電流 1.33A定格電力 20W出力数 1入力電圧 90 264V ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 52.4mm幅 27.2mm奥行き 23.5mm効率 83%最高温度 +60℃UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 267mA 4W TMLM 04115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 267mA 4W TMLM 04115TRACO POWER
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
出力電圧 15V dc出力電流 267mA定格電力 4W出力数 1入力電圧 90 264V ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 36.5mm幅 27mm奥行き 17.1mm効率 76%最高温度 +60℃UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 833mA 20W TMLM 20124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 833mA 20W TMLM 20124TRACO POWER
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc出力電流 833mA定格電力 20W出力数 1入力電圧 90 264V ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 52.4mm幅 27.2mm奥行き 23.5mm効率 83%重量 59gUL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 3.333A定格電力 = 40W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.7mm奥行き = 32.5mm効率 = 75 → 84%重量 = 325g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 20A 240W TXH 240-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 20A 240W TXH 240-112TRACO POWER
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 20A定格電力 = 240W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 150mm幅 = 106mm奥行き = 35mmシリーズ = TXH 240%重量 = 580g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512TRACO POWER
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 2.8 A, 250 mA定格電力 = 20W出力数 = 3入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%重量 = 110g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 2.8 A, 200 mA 20W TML 20515C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 2.8 A, 200 mA 20W TML 20515CTRACO POWER
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc出力電流 = 2.8 A, 200 mA定格電力 = 20W出力数 = 3入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54.6mm奥行き = 27.6mmシリーズ = TML%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252TRACO POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 3 A, 6 A定格電力 = 55W出力数 = 2入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm医療規格認定 = なし奥行き = 30mm効率 = 88%重量 = 205g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 4A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 71%最高温度 = +70℃TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4 A @ 3.3 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 71% です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1A 15W TXM 015-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1A 15W TXM 015-115TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 83%重量 = 165gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 3.3A 50W TXM 050-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 3.3A 50W TXM 050-115TRACO POWER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 3.3A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 86%重量 = 260gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 5A 75W TXM 075-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 5A 75W TXM 075-115TRACO POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 5A定格電力 = 75W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 86%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.3A 35W TXM 035-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.3A 35W TXM 035-115TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 2.3A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 102mm幅 = 64mm奥行き = 33mm効率 = 86%重量 = 200gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 12A 60W TXM 075-105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 12A 60W TXM 075-105TRACO POWER
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 12A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 80%重量 = 380gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W TXM 050-148 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W TXM 050-148TRACO POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 1.1A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 89%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 6A 25W TXM 025-103 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 6A 25W TXM 025-103TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 6A定格電力 = 25W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 71%重量 = 175gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 8A 50W TXM 050-105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 8A 50W TXM 050-105TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 8A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 80%重量 = 260gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 750mA 35W TXM 035-148 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 750mA 35W TXM 035-148TRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 750mA定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 102mm幅 = 64mm奥行き = 33mm効率 = 88%重量 = 200gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 3.2A定格電力 = 75W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 98.3mm奥行き = 37.6mmシリーズ = TXM 075%重量 = 425gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W TXM 050-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W TXM 050-112TRACO POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 4.2A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 85%最高温度 = +70℃TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 4.2 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112TRACO POWER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 6A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 85%最高温度 = +70℃TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、定格出力電流が 6 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105CTRACO POWER
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 4A定格電力 = 20W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54.6mm奥行き = 27.6mm効率 = 79%重量 = 155g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105TRACO POWER
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 4A定格電力 = 20W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 1.25 A, 5A定格電力 = 40W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.7mm奥行き = 32.5mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212CTRACO POWER
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc出力電流 = 833mA定格電力 = 20W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54.6mm奥行き = 27.6mm効率 = 75 → 84%重量 = 155gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 667mA 20W TML 20215 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 667mA 20W TML 20215TRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 667mA定格電力 = 20W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%重量 = 110gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212TRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc出力電流 = 833mA定格電力 = 20W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 69.5mm幅 = 47.5mm奥行き = 21.7mmシリーズ = TML%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W TML 20112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W TML 20112TRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1.67A定格電力 = 20W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.67A定格電力 = 40W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 89mm幅 = 63.5mm奥行き = 25mm効率 = 75 → 84%重量 = 280gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応