カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- ダイニチ工業(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-1223n」の検索結果
特価

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, TEM 3-1223N
TRACO POWER¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10mm。シリーズ TEM 3N。ロードレギュレーション ±3%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1. CSAファイル番号226037. Traco W DIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ TEM 3Nシリーズ. Traco Power TEM 3Nシリーズは、DIP-24パッケージに収容された絶縁DC/DCコンバータ製品です。 タイトな出力制御を提供し、ノイズは非常に低くなっています。 TEM 3Nシリーズは、産業用及び家庭用電化製品にコスト効果の高いソリューションを提供します。. DIP-24パッケージでコストパフォーマンスの高いデザイン 完全調整型出力 出力リプル ノイズ: 30 mVpp 短絡保護 動作温度範囲:40 +75 (全負荷) I/O絶縁1 ’000 dc 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 最小負荷不要 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応