カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,404)
- 自動車純正部品(4,611)
- 配管・水廻り設備部材(4,062)
- 制御機器(2,981)
- 農業機械(1,648)
- パソコン/周辺機器(1,311)
- バイク純正部品(1,188)
- 物流用品(1,148)
- メカニカル部品(1,128)
- 油圧機器・油圧ホース(1,040)
- 店舗什器・備品(620)
- オフィス家具(526)
- バイク部品(402)
- 測定用品(393)
- 機構部品(309)
- 医療(290)
- 自動車補修部品(282)
- 切削工具(258)
- 科学研究・開発用品(235)
- 作業工具(222)
- 電気材料(212)
- 建材・エクステリア(194)
- FA担当者のオススメ新商品(193)
- 建築金物(161)
- 溶接用品(157)
- 空調・照明・電設資材(157)
- 食品・飲料(135)
- 学童・教育用品(132)
- 印刷用紙/インク/印刷機(124)
- 事務用品(122)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(120)
- 電動工具(120)
- 家電(117)
- 住設機器(93)
- トラック純正部品(92)
- ねじ・ボルト・釘(90)
- 研磨材(84)
- 洗車・清掃(81)
- 防犯用品(77)
- カー用品(77)
- フォークリフト・産機・建機用品(69)
- 保管用品(67)
- 日用品(66)
- 梱包用品(59)
- 防災用品(56)
- 厨房用品(54)
- 安全用品(53)
- 安全標識(52)
- はんだ関連・静電気対策用品(47)
- 卓上消耗品(47)
- 安全保護具(43)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 接着剤・補修材(39)
- 整備工具・収納(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- 縫製用品(33)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- 清掃用品(31)
- 介護用品(31)
- 作業服(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- ヘルスケア(28)
- クリーンルーム用品(24)
- 自転車部品(23)
- 空圧工具(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 測定関連サービス(21)
- バッテリー・電装(21)
- 手袋(19)
- 塗料(16)
- 鈑金・塗装(16)
- 農業・園芸資材(16)
- テープ(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 救急・衛生(11)
- 洗剤・除去剤(8)
- 理美容(6)
- マスク(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(69)
- SMC(15,903)
- コガネイ(2,227)
- MAZDA(マツダ)(1,831)
- BIGM(丸山製作所)(1,534)
- KITO(キトー)(1,053)
- トヨタ(1,052)
- YAMAHA(ヤマハ)(885)
- ニッサン(740)
- メディアカバーマーケット(645)
- 堀内機械(554)
- エスコ(487)
- ダイハツ(426)
- IDEC(和泉電気)(406)
- KITZ(キッツ)(385)
- イトーキ(349)
- RS PRO(333)
- テクノフレックス(324)
- ホンダ(314)
- おしゃれEXPO(313)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-1-1」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
液状ガスケット1184
スリーボンド(60件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(200g)当日出荷特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
押しボタンスイッチΦ30
(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
色鉛筆880 単品
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥288税込¥3171セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
エンジニアクリアバッグ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル色クリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア
ユニリーバ・ジャパン(2件のレビュー)¥519税込¥5711個(470g)当日出荷瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。 ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。シリーズダヴ
住まいのマニキュアBP
建築の友(15件のレビュー)¥369税込¥4061パック(1.5g)当日出荷木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥2,290~税込¥2,519~1本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
透明プラスチックケース PBシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥259税込¥2851台当日出荷試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワ
マキタ(49件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
クリヤーブック固定式
コクヨ(5件のレビュー)¥549税込¥6041冊当日出荷から翌日出荷品質・機能性をシンプルにすることにより、経済性を追求。背見出し紙の裏面は、機能的なファイリングを考えたデザインです。仕様替背紙式材質表紙・ポケット/R-PPグリーン購入法適合
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
...