カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • メディアカバーマーケット(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • IKO(日本トムソン)(48)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • スバル(21)
  • 七星科学研究所(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • XP POWER(10)
  • SMC(9)
  • カーメックス(9)
  • RECOM(9)
  • イスカル(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • トヨタ(8)
  • 富士フィルムBI(8)
  • 日本アキュライド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c241」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TME 2415S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TME 2415STRACO POWER
869税込956
1個
5日以内出荷
出力電圧 15V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 65mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 4絶縁電圧 1kV dc幅 6.1mmシリーズ TMEロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412STRACO POWER
899税込989
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2412D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2412DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±80mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc長さ = 19.5mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415STRACO POWER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
出力電圧 15V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 65mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%効率 79%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412STRACO POWER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412DTRACO POWER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±40mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 3kV dc幅 = 6.1mmシリーズ = TMVロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415DTRACO POWER
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 65mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%効率 = 82%MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412DTRACO POWER
939税込1,033
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 42mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 1kV dc幅 = 7.1mmシリーズ = TMAロードレギュレーション = ±10%代表規格 = EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415SHI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415SHITRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 66mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 5.2kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMV HIロードレギュレーション = <10%最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412SHI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412SHITRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 84mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 5.2kV dc長さ = 19.5mmシリーズ = TMV HIロードレギュレーション = <10%最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415DTRACO POWER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±30mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415DTRACO POWER
929税込1,022
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±35mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 6絶縁電圧 = 1kV dc幅 = 7.1mmシリーズ = TMAロードレギュレーション = ±10%効率 = 80%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TES 1-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TES 1-2411TRACO POWER
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 200mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SMD絶縁電圧 1.5kV dc幅 8mmシリーズ TES 1最低温度 -40℃Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 3W, TEM 3-2413N TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 3W, TEM 3-2413NTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
出力電圧 15V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc長さ 32mmシリーズ TEM 3Nロードレギュレーション ±0.5%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1. CSAファイル番号226037. Traco W DIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ TEM 3Nシリーズ. Traco Power TEM 3Nシリーズは、DIP-24パッケージに収容された絶縁DC/DCコンバータ製品です。 タイトな出力制御を提供し、ノイズは非常に低くなっています。 TEM 3Nシリーズは、産業用及び家庭用電化製品にコスト効果の高いソリューションを提供します。. DIP-24パッケージでコストパフォーマンスの高いデザイン 完全調整型出力 出力リプル ノイズ: 30 mVpp 短絡保護 動作温度範囲:40 +75 (全負荷) I/O絶縁1 ’000 dc 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 最小負荷不要 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
wn5241特集