カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • MURATA(村田製作所)(37)
  • ナブテスコサービス(34)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • POP1(9)
  • 堀内機械(8)
  • ニッサン(6)
  • CKD(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Vesrah(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • cotta(4)
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • カシムラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb1c」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, THB 6-2423 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, THB 6-2423

    TRACO POWER
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 4kV dc。奥行き = 12mm。シリーズ = THB 6。ロードレギュレーション = ±1%。最高温度 = +71℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 55 ℃超でディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W / 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 6シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 過電圧保護、連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, THB 3-2423 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, THB 3-2423

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 4kV ac。長さ = 31.8mm。シリーズ = THB 3。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、EN 50124-1 ;2、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 3シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 4 kVac rms入出力間絶縁 絶縁試験電圧6000 Vピーク 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 電圧低下シャットダウン、過熱 / 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 40 V dc, 3W, THP 3-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 40 V dc, 3W, THP 3-2422

    TRACO POWER
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 40 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIL 24。絶縁電圧 3kV ac。奥行き 10.5mm。鉄道用途向けに承認済み なし。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 36 160 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 4kV dc。奥行き 10mm。鉄道用途向けに承認済み なし。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211

    TRACO POWER
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 36 160 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 4kV dc。奥行き 10mm。シリーズ THP 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 16A 200W TOP 200-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 16A 200W TOP 200-112

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 16A。定格電力 = 200W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 127mm。幅 = 76.2mm。奥行き = 34mm。効率 = 90%。重量 = 315g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOPS-200 シリーズ 200 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 16 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 120 → 240 V ac です。90 % を超える効率を実現する設計により、専用電源冷却ファンは不要です。産業品質グレードのコンポーネントと優れた熱管理により、高い信頼性が実現されています。 注: +50 ° C 超で 2 %/ ° C からディレーティングします特長と利点高効率 高電力密度、 5 インチ x 3 インチのフットプリント 最大効率 95 % 低漏洩電流 動作温度範囲: -25 → 70 ° C 過電圧保護 パワーバック耐性用途商用 産業用電子機器 IT システム認定CB 認証済み CSA 認定 EN 61000-3-2 IEC / EN60950-1 安全クラス I (第 2 ヒューズ付きクラス II ) UL60950-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 4.2A 200W TOP 200-148 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 4.2A 200W TOP 200-148

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 200W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 127mm。幅 = 76.2mm。奥行き = 34mm。効率 = 92%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-200 シリーズ 200 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.2 A @ 48 V dc です。定格ユニバーサル入力供給電圧は 120 → 240 V ac です。90 % を超える効率を実現する設計により、専用電源冷却ファンは不要です。産業品質グレードのコンポーネントと優れた熱管理により、高い信頼性が実現されています。 注: +50 ° C 超で 2 %/ ° C からディレーティングします特長と利点高効率 高電力密度、 5 インチ x 3 インチのフットプリント 最大効率 95 % 低漏洩電流 動作温度範囲: -25 → 70 ° C 過電圧保護 パワーバック耐性用途商用 産業用電子機器 IT システム認定CB 認証済み CSA 認定 EN 61000-3-2 IEC / EN60950-1 安全クラス I (第 2 ヒューズ付きクラス II ) UL60950-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1212EN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1212EN

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧公称:12 V dc●分離式:あり奥行(mm)12.5シリーズTMV EN定格電力(W)1出力電圧(V)12dc出力電流(mA)80入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 超で1 あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 )による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリですパッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3dc出力数1
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cb1300特集