カテゴリ

  • 制御機器(1,675)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • ホンダ(8,279)
  • StarTech.com(276)
  • 三菱ふそう(186)
  • SPARKFUN(171)
  • AMPHENOL(117)
  • RS PRO(102)
  • 大阪魂(98)
  • トヨタ(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
  • Optibelt(84)
  • シュナイダーエレクトリック(79)
  • ラムマウント(61)
  • onsemi(61)
  • エレコム(47)
  • 牛乳石鹸共進社(47)
  • MICROCHIP(42)
  • KEMET(41)
  • ナリカ(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cow」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5WTRACO POWER
969税込1,066
1個
当日出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 5W。効率 = 93 → 84%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9g。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40TRACO POWER
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515DTRACO POWER
9,998税込10,998
1個
当日出荷
出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1.5 A, 2.4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 15 V dc で 2.4 A 、 1.5 A @ -15 V dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWERTSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mATRACO POWER
619税込681
1個
当日出荷
長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
TEP 150-2415WI TRACO POWERTEP 150-2415WITRACO POWER
37,980税込41,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1515D TRACO POWERTXL 035-1515DTRACO POWER
9,998税込10,998
1個
当日出荷
出力電流(A)(最大)2.4、1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1212D TRACO POWERTXL 035-1212DTRACO POWER
9,898税込10,888
1個
当日出荷
出力電流(A)(最大)3、1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10WTRACO POWER
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100WTRACO POWER
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
仕様●出力電圧:28V dc●出力電流:3.58A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:ありアズワン品番65-7224-83
TEP 150-4815WI TRACO POWERTEP 150-4815WITRACO POWER
35,980税込39,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65WTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
当日出荷
Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
TXL 035-0512D TRACO POWERTXL 035-0512DTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
当日出荷
出力電流(A)(最大)4、2.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = PCBマウント。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WITRACO POWER
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
電源用IC TRACO POWER電源用ICTRACO POWER
669税込736
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TXL 025-24S TRACO POWERTXL 025-24STRACO POWER
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.1形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)27定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMHTRACO POWER
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3TRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WITRACO POWER
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIRTRACO POWER
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WITRACO POWER
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEL 3。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213TRACO POWER
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-124 TRACO POWERTXM 075-124TRACO POWER
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-24S TRACO POWERTXL 035-24STRACO POWER
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0523 TRACO POWERTMR 6-0523TRACO POWER
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-112 TRACO POWERTXM 035-112TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 025-05S TRACO POWERTXL 025-05STRACO POWER
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-1211 TRACO POWERTMR 6-1211TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15124C TRACO POWERTMP 15124CTRACO POWER
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMLM 04124 TRACO POWERTMLM 04124TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.167定格出力電力(W)4定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2411WI TRACO POWERTHN 20-2411WITRACO POWER
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TEN 3-2423 TRACO POWERTEN 3-2423TRACO POWER
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
719税込791
1個
翌々日出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-51
TXM 050-124 TRACO POWERTXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)2.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-112 TRACO POWERTXM 015-112TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 2412D TRACO POWERTMH 2412DTRACO POWER
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 0512D TRACO POWERTMH 0512DTRACO POWER
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-124 TRACO POWERTXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
...
co2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • co2