カテゴリ
- 制御機器(253)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(1)
- SMC(2,249)
- omron(オムロン)(349)
- IDEC(和泉電気)(157)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- 三菱電機(123)
- ATEN(116)
- RS PRO(114)
- サンワサプライ(109)
- Lumberg Automation(104)
- MURATA(村田製作所)(92)
- Aratas(旧:omron)(85)
- オーム電機(82)
- XP POWER(77)
- カシムラ(70)
- サンワダイレクト(64)
- エレコム(61)
- 富士電機(57)
- KEMET(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(189)
「dc 5v 1a」の検索結果

TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 1A 5W TMLM 05105
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷出力電圧 5V dc。出力電流 1A。定格電力 5W。出力数 1。入力電圧 90 264V ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 50.8mm。幅 25.4mm。医療規格認定 なし。奥行き 15.16mm。効率 75%。重量 30g。Traco V TMLM 05 シリーズ、 W の出力電力、 AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 HzRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 15W
TRACO POWER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:25.4mm●コード番号:186-0231アズワン品番65-7222-95
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7220-29
非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入
TRACO POWER¥69,980税込¥76,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:1.5A●定格電力:7.5Wアズワン品番65-7216-96
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W
TRACO POWER¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W
TRACO POWER¥9,198税込¥10,1181個欠品中強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護しま仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-63
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4637アズワン品番65-7220-53
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2421
TRACO POWER¥23,980税込¥26,3781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2421WI
TRACO POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±300mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。効率 79%。UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2421WIN
TRACO POWER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 31.8mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±3%。最低温度 = -40℃。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 13.2 V dc, 1W, TRN 1-0521
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-26
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 75 V dc 40W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が 4 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93 % の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は -40 → +70 ℃ (電力ディレーティングなし)です。TEN 40WIE シリーズは、リモートオン / オフ機能、短絡 / 過電圧 / 過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mm●コード番号:194-4671アズワン品番65-7220-32
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4821WI
TRACO POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±300mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.1mm。シリーズ TMR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1211
TRACO POWER¥28,980税込¥31,8781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = CE℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1221
TRACO POWER¥34,980税込¥38,4781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 24mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±2%。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2411WI
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±1%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TND 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 80%RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入
TRACO POWER¥86,980税込¥95,6781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4939アズワン品番65-7225-91
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2411
TRACO POWER¥28,980税込¥31,8781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24, PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2411WI
TRACO POWER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 79%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4811WI
TRACO POWER¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 79%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1221
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W 1セット 10個入
TRACO POWER¥92,980税込¥102,2781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●シリーズ:TRI 6アズワン品番65-7227-55
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-25
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7223-75
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●シリーズ:TEN 40E●コード番号:194-4618アズワン品番65-7223-89
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 1W, TRN 1-1221
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221
TRACO POWER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±800mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。効率 = 83%。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2051アズワン品番65-7224-06
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1211
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEN 5-2411
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 5W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1A。実装タイプ PCBマウント。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±1%。効率 83%。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, THN 15-2411
TRACO POWER¥55,980税込¥61,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = THN 15。最高温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1211
TRACO POWER¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = CE℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2411
TRACO POWER¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211
TRACO POWER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411
TRACO POWER¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2411
TRACO POWER¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 10%。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 30。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 90%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2411
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 60W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 2 in。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 60。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2421WIN
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, THM 6-2421WI
TRACO POWER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。長さ 31.8mm。シリーズ THM 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 6WIシリーズ. Tracopower THM-6WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大88 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-6WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大88 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 88 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応