カテゴリ
- 制御機器(12,256)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,055)
- パソコン/周辺機器(1,512)
- 測定用品(764)
- 家電(489)
- カー用品(460)
- 空調・照明・電設資材(361)
- 電気材料(304)
- メカニカル部品(304)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(230)
- 油圧機器・油圧ホース(206)
- 防犯用品(192)
- 防災用品(159)
- 電動工具(151)
- 科学研究・開発用品(132)
- FA担当者のオススメ新商品(131)
- 梱包用品(101)
- バッテリー・電装(100)
- 学童・教育用品(90)
- 船舶用品・漁業資材(80)
- 整備工具・収納(69)
- バイク部品(65)
- 安全用品(65)
- はんだ関連・静電気対策用品(63)
- ヘルスケア(59)
- 作業服(58)
- 機構部品(47)
- トラック用品・パーツ(47)
- 店舗什器・備品(37)
- 測定関連サービス(35)
- 医療(32)
- 物流用品(31)
- 建材・エクステリア(28)
- 日用品(26)
- 農業機械(26)
- 作業工具(25)
- エンジン工具(21)
- 厨房用品(18)
- 農業・園芸資材(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 事務用品(17)
- 清掃用品(16)
- 理美容(14)
- 介護用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 溶接用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- 建築金物(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- バイク純正部品(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全標識(4)
- 切削工具(4)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(9,576)
- Panasonic(パナソニック)(1,345)
- TRACO POWER(881)
- KEMET(840)
- RS PRO(752)
- omron(オムロン)(568)
- MURATA(村田製作所)(471)
- ParkerTAIYO(403)
- XP POWER(336)
- 渡辺電機工業(326)
- YAGEO(310)
- VISHAY(301)
- onsemi(280)
- 三菱電機(267)
- ニチコン(259)
- IDEC(和泉電気)(242)
- サンワサプライ(192)
- オーム電機(184)
- TDK(182)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「dc 5v」の検索結果

ACアダプター5V2A
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
FLEXLAN 5V ACアダプタ
CONTEC(コンテック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)タイプACアダプタ使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)AC100~240使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力
共立電子産業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001個当日出荷USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
Panasonic リレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷取付方式基板実装接点構成SPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個欠品中UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Max:+65℃●コード番号:699-6985アズワン品番65-8095-90
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
hoco X129 DC5V変換ケーブル
hoco¥549税込¥6041個8日以内出荷DCコネクタ(5.5/2.1mm)で5V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB-A to DCケーブル。5V出力に対応したUSB充電器だけでなく、モバイルバッテリーであればコンセントがとれない場所でも電力供給ができます。モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。接続端子がDC(5.5/2.1mm)、5V/1A対応のポータブルタイプのデスクライトや扇風機、ゲーム機など、様々な機器でご利用いただけます。DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。
Panasonic リレー 5V dc 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz取付方式基板実装極数4シリーズSF4D接点構成4NO/4NCコイル抵抗(Ω)50コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)24
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231個7日以内出荷寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.4取付方式表面実装奥行(mm)9.9シリーズDS接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション汎用、オフィス機器、安全、通信動作温度範囲(℃)-40 → +70ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/acラッチなし
降圧DC/DCコンバータ 5V/3A
SPARKFUN¥4,198税込¥4,6181個当日出荷DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.8接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60最大動作温度(℃)70
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)105コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801箱(50個)7日以内出荷UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-9086アズワン品番65-8058-13
Panasonic リレー 5V dc, 2c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様EN50205 Type A、IEC60664-1 III/4kV. cUL、TUV、SEV. フォースガイド安全リレー - SF2シリーズ. 特殊な安全要件を満たす必要のある機械、器具、設備で使用されます(プレス、燃焼、鉄道、医療)。. 最大スイッチング電圧: 400 V 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ コンタクト材質: AgSnO 2 、Auフラッシュ取付方式基板実装極数2シリーズSF2D接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)50コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)30
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数2奥行(mm)11接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)83コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)300ラッチなし
G5V-1 DC24
omron(オムロン)¥319税込¥3511個当日出荷FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電色ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
G5V-1 DC12
omron(オムロン)¥329税込¥3621個当日出荷FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成SPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)960コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A)
TDKラムダ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ 超小型で実装面積の省スペース化が可能 広い動作温度範囲:-40℃~+100℃ 端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応) 耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V 機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ) 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定形状基板搭載寸法(mm)15.7×11.5×10.4質量(g)3出力電圧4.75~5.5Vdc入力の定格電圧24Vdc効率0.82定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧9~36Vdc最大出力電力3W最大出力電流(A)0.6
ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ
ダイヤトレンド¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(g)66出力(W)10外形寸法(mm)W33.8×D65.4×H25.4コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3動作温度(℃)-20~40プラグ形状2.5mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.5
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)5日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA
TRACO POWER¥689税込¥7581個当日出荷長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電長さ(mm)914色ブラック高さ(mm)8質量(g)27ケーブル長(m)1コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.5変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプN)コネクタ2USB Type-A
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式欠品中USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
ブラシレスDCファン DC5V 40mm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷寸法(mm)40×40×10定格電圧(V)DC5ベアリング1 sleeve定格電流(A)0.12A回転数5800min-1最大風量(m3/min)0.15使用環境-10~+60℃(35~85%RH)音圧レベル(dB)18使用電圧範囲4.5~5.7V
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
TRACO POWER¥339~税込¥373~1個3日以内出荷から7日以内出荷TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output
UNIFIVE¥5,598税込¥6,1581個当日出荷Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4783アズワン品番65-7222-30
...












![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)