カテゴリ

  • 制御機器(1,297)
    • スイッチング電源(964)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(54)
  • TDKラムダ(123)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(68)
  • コーセル(61)
  • Bellnix(ベルニクス)(15)
  • MEAN WELL(22)
  • アーガス(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • セルスター(38)
  • Meltec(大自工業)(14)
  • アルス(イーター電機)(12)
  • RS PRO(1,037)
  • SMC(740)
  • XP POWER(538)
  • omron(オムロン)(375)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • Panasonic(パナソニック)(254)
  • EBM PAPST(216)
  • KEMET(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(734)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc」の検索結果

1,297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMHTRACO POWER
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3TRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSMTRACO POWER
1,598税込1,758
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WITRACO POWER
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIRTRACO POWER
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3TRACO POWER
1,898税込2,088
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8TRACO POWER
2,898税込3,188
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WITRACO POWER
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20TRACO POWER
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表( BOM )を効果的に削減できます。最大 94 % の高効率により、動作温度範囲 -40 → +85 ℃ (ディレーティングなしで最大 80 ℃ )と低効率 LMxx リニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 0.6WI は、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲: 9-72 V dc 標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします 最大効率 94 % - ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +85℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱に対する保護 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12mm●コード番号:193-2032アズワン品番65-7217-89
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWITRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc
DC/DC Converter Isolated 24V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 24V 15WTRACO POWER
5,498税込6,048
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40NTRACO POWER
12,980税込14,278
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)80
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10NTRACO POWER
3,500税込3,850
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3TRACO POWER
2,898税込3,188
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2TRACO POWER
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEM 2定格電力(W)2動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1dc@60s
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6TRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3TRACO POWER
57,980税込63,778
1セット(10個)
5日以内出荷
取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30TRACO POWER
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1TRACO POWER
999税込1,099
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージSIP
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV DEN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV DENTRACO POWER
19,980税込21,978
1セット(10個)
5日以内出荷
出力電圧(V)5dc仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)200効率65%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HITRACO POWER
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 7
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3TRACO POWER
5,698税込6,268
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)+75 (without Derating)、+90 (with Derating)パッケージSIP 8絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2TRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10TRACO POWER
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL10シリーズ. Traco Power THL 10シリーズは、汎用の10 W DC-DCコンバータのシリーズです。小型の1 x 1インチのケースに収納され、一般的な1 x 2インチサイズ製品とピン互換性を持ちます。 さらにこのDC-DCコンバータは、リモートのオン / オフスイッチ、短絡 / 過電圧保護、EN55022 Class Aに適合する内部EMIフィルタを備えています。 THL 10 DC-DCコンバータは、既存の設計及び新設計において、設計に組み込みやすく、コストの削減に役立ちます。 このコンバータの一般的な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 2:1のワイド入力電圧範囲 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1500 V dc 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 最小負荷不要取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)80パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060TRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10TRACO POWER
8,498税込9,348
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)71出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2TRACO POWER
4,198税込4,618
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2TRACO POWER
4,298税込4,728
1個ほか
7日以内出荷
定格電力(W)2最高温度(℃)105
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20TRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ  TEN 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15TRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±625効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチロードレギュレーション±5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15TRACO POWER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)71パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM-2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM-2TRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)60出力点数2出力電流(mA)±80効率59%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±3%入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10WTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
当日出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
929税込1,022
1個
翌々日出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-51
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 60WTRACO POWER
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Traco Power の tmdc 60H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7216-42
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRTRACO POWER
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
...
スイッチング電源カテゴリ
関連カテゴリ