カテゴリ

  • 制御機器(499)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(11)
  • SMC(834)
  • Panasonic(パナソニック)(256)
  • RS PRO(195)
  • KEMET(147)
  • XP POWER(129)
  • MURATA(村田製作所)(111)
  • コーセル(107)
  • omron(オムロン)(105)
  • 三菱電機(100)
  • VISHAY(88)
  • マルヤス電業(85)
  • SICK(77)
  • TDKラムダ(74)
  • 富士電機(66)
  • エスコ(59)
  • CKD(57)
  • RECOM(57)
  • マスプロ電工(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(302)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc15」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7222-97
  • DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15アズワン品番65-7216-68
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
    仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:±13.5 V dc, ±16.5 V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:±500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:THL 15WIアズワン品番65-7223-45
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1。UL / cUL認定、ファイルE188913。60℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。 適切なコモンモードチョーク(L1): TON 15-24xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照。Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15WI
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●最低温度:-40℃●奥行き:8.5mmアズワン品番65-7217-57
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 65W

    TRACO POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Traco15/5VTPP65シリーズ、60Wの出力電力、AC/DC医療用電源。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は75μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000mの高度で動作保護クラスl及びll準備動作温度範囲:-40→+70℃ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
    仕様●シリーズ:TPP●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:4.34 A, 8 A, 85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-71
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●ロードレギュレーション:1%●幅:25.4mmアズワン品番65-7219-30
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7225-65
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4976アズワン品番65-7225-73
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4973アズワン品番65-7225-59
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 15W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●最低温度:-40℃●最高温度:+82℃アズワン品番65-7226-29
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, TEL 15-2423 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, TEL 15-2423

    TRACO POWER
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 15。ロードレギュレーション = ±1%。最高温度 = +71℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 4.34 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 4.34 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco +/-15 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
    仕様●出力電圧:5 V dc, 15 V dc●出力電流:4.34 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-24
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2423WI

    TRACO POWER
    87,980税込96,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 15WI。最高温度 = +85℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). CSAファイル番号226037. 70 ℃超で1 ℃あたり3.5 %のディレーティング 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15WIシリーズ. SMDデザインと高い信頼性を実現するセラミックチップコンデンサが採用され、-40 ℃ → +85 ℃の広い温度範囲の15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 51 x 25 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大86 %の超高効率 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, THN 15-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, THN 15-2423WI

    TRACO POWER
    64,980税込71,478
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = THN 15WI。ロードレギュレーション = 1 (Balanced Load) %, 5 (Unbalanced Load) %。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W

    TRACO POWER
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-51
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7223-02
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
    仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10.8 V dc, ±13.2 V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:±625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●奥行き:10.16mmアズワン品番65-7223-23
  • DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15●コード番号:200-8485アズワン品番65-7216-69
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15●コード番号:200-8483アズワン品番65-7216-59
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:25.4mm●コード番号:186-0231アズワン品番65-7222-95
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 91 % の高効率で、-40+70 ℃ の動作温度をディレーティングなしで実現します。すべてのモデルで、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と精密調整型絶縁出力を備えています。このシリーズは、通信及び産業用電子機器のモバイル機器、計装、分散型電源システム、及びコスト効率と品質が重要なあらゆる場所での使用に適しています。15 W コンバータを 1 インチ x 1 インチの金属製パッケージに収容 コスト効率の高い設計 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 内部クラス A フィルタ 1500 V dc I/O 絶縁 過負荷、過電圧、短絡から保護します リモートオン / オフ及びトリム機能 温度性能を高めるオプションのヒートシンク 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●コード番号:186-0242アズワン品番65-7222-93
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W

    TRACO POWER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-24
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 15W

    TRACO POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.2%●長さ:25.4mmアズワン品番65-7217-81
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 91 % の高効率で、-40+70 ℃ の動作温度をディレーティングなしで実現します。すべてのモデルで、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と精密調整型絶縁出力を備えています。このシリーズは、通信及び産業用電子機器のモバイル機器、計装、分散型電源システム、及びコスト効率と品質が重要なあらゆる場所での使用に適しています。15 W コンバータを 1 インチ x 1 インチの金属製パッケージに収容 コスト効率の高い設計 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 内部クラス A フィルタ 1500 V dc I/O 絶縁 過負荷、過電圧、短絡から保護します リモートオン / オフ及びトリム機能 温度性能を高めるオプションのヒートシンク 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3.4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:86%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:186-0227アズワン品番65-7223-21
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:186-0257アズワン品番65-7223-41
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 75 V dc 60W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 75 V dc 60W

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 60●コード番号:200-8531アズワン品番65-7216-65
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc 3W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc 3W

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3アズワン品番65-7215-06
  • DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 43→ 160 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 43→ 160 V dc 20W

    TRACO POWER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●幅:57.2mmアズワン品番65-7219-15
  • DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20W

    TRACO POWER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:TEQ 20WIRアズワン品番65-7218-98
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H●コード番号:201-0049アズワン品番65-7216-33
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

    TRACO POWER
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-56
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W

    TRACO POWER
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7218-78
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W

    TRACO POWER
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7218-19
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 15W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7225-90
  • TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1A 15W TXM 015-115 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1A 15W TXM 015-115

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 83%。重量 = 165g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THL 6WISM●コード番号:200-8458アズワン品番65-7215-96
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213

    TRACO POWER
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W TMP 15215C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W TMP 15215C

    TRACO POWER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 500mA。定格電力 = 15W。出力数 = 2。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。シリーズ = TMP%。重量 = 132g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 15 V dc で 500 mA 、 -15 V dc で 500 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
    RoHS指令(10物質対応)対応
...