カテゴリ
- 制御機器(137)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- コーセル(106)
- omron(オムロン)(94)
- マルヤス電業(85)
- 三菱電機(79)
- RS PRO(72)
- 富士電機(63)
- CKD(54)
- A&D(エー・アンド・デイ)(53)
- マスプロ電工(51)
- IDEC(和泉電気)(50)
- DXアンテナ(48)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- グーリング(38)
- データシステム(36)
- ニチコン(36)
- サンワサプライ(35)
- TDKラムダ(35)
- XP POWER(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(137)
「dc15」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15
TRACO POWER¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)71パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±625効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチロードレギュレーション±5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
TRACO POWER¥7,398~税込¥8,138~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15
TRACO POWER¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN
TRACO POWER¥7,998~税込¥8,798~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N
TRACO POWER¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR
TRACO POWER¥7,598~税込¥8,358~1個ほか7日以内出荷仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15WI
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WI
TRACO POWER¥9,698~税込¥10,668~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ
DC/DC Converter Isolated 24V 15W
TRACO POWER¥5,298~税込¥5,828~1個ほか7日以内出荷仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 12V 15W
TRACO POWER¥5,498~税込¥6,048~1個ほか7日以内出荷仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1515D
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個当日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)2.4、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TMR 6-0523
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
TRACO POWER¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH
TRACO POWER¥1,298~税込¥1,428~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TMP 30215C
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30515C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR
TRACO POWER¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TSRN 1-24150SM
TRACO POWER¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TSRN 1-24150
TRACO POWER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 0515S
TRACO POWER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.133定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 1215S
TRACO POWER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.133定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2413
TRACO POWER¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1.33定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2413WI
TRACO POWER¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-1213
TRACO POWER¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2413
TRACO POWER¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 30-2413WI
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)2定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TMLM 04115
TRACO POWER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.267定格出力電力(W)4定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-15S
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)2.4定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応