カテゴリ

  • 制御機器(565)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(195)
  • XP POWER(150)
  • コーセル(79)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(71)
  • マリンテック(67)
  • SMC(47)
  • KEMET(41)
  • RECOM(41)
  • TDKラムダ(37)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • MURATA(村田製作所)(23)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
  • マキタ(21)
  • MEAN WELL(21)
  • Murata Power Solutions(21)
  • ダイヤトレンド(17)
  • omron(オムロン)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(368)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc36」の検索結果

565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 75 V dc 60W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 75 V dc 60WTRACO POWER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 60●コード番号:200-8531アズワン品番65-7216-65
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4643アズワン品番65-7221-98
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4637アズワン品番65-7220-53
絶縁DC-DCコンバータ 36 160 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 36 160 V dc 10WTRACO POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:36 160 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3474アズワン品番65-7216-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100WTRACO POWER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
この Traco DC/DC コンバータは、優れた電気仕様に加え、欧州の EMC や低電圧指令に完全に準拠することが重要で、高い信頼性と長寿命が求められるあらゆる用途向けに設計されています。コンパクト、金属エンクロージャ、ねじ止め端子台付き 2:1のワイド入力範囲 I/O絶縁: 1500 V dc 入力逆極性保護 最小負荷不要 ソフトスタートと低突入電流 過負荷/短絡保護
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:36 72 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TZL 300●コード番号:198-4653アズワン品番65-7221-37
絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 36 75 V dc 100W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 36 75 V dc 100WTRACO POWER
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7221-38
絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60WTRACO POWER
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2538アズワン品番65-7214-49
絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60WTRACO POWER
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2535アズワン品番65-7214-55
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4811TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 1.2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%効率 = 83%IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±125mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mm鉄道用途向けに承認済み なしロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 30W, THN 30-4812 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 30W, THN 30-4812TRACO POWER
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 36 75 dc定格電力 30W入力電圧公称 48 dc出力電流 2.5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1絶縁電圧 1.5kV dc長さ 25.4mmシリーズ THN 30ロードレギュレーション 0.002最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4811TRACO POWER
45,980税込50,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 36 75 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 1.5A実装タイプ = スルーホールパッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 32mm鉄道用途向けに承認済み = なしロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco TEN 8-4811 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 2W, TMR 4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 2W, TMR 4811TRACO POWER
21,980税込24,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 36 75 dc定格電力 2W入力電圧公称 48 dc出力電流 400mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc奥行き 11.1mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4812 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4812TRACO POWER
46,980税込51,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 36 75 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 665mA実装タイプ = スルーホールパッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 32mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco TEN 8-4812 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60WTRACO POWER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7213-96
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mmシリーズ THP 3ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 3W, TRN 3-4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 3W, TRN 3-4811TRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 11mmシリーズ = TRN 3ロードレギュレーション = 0.01効率 = 79%The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 15W, THN 15-4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 15W, THN 15-4811TRACO POWER
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 25.4mmシリーズ = THN 15最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7219-33
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4815WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4815WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
出力電圧 24V dc入力電圧範囲 36 75 dc定格電力 6W入力電圧公称 48 dc出力電流 250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 11.2mmシリーズ TMR 6WIロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-80
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入TRACO POWER
97,980税込107,778
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●奥行き:12mm●コード番号:189-4943アズワン品番65-7225-61
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入TRACO POWER
74,980税込82,478
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:700mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4922アズワン品番65-7227-47
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入TRACO POWER
139,800税込153,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7225-64
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 15W 1セット 10個入TRACO POWER
119,800税込131,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7225-90
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入TRACO POWER
149,800税込164,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:670mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7227-58
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入TRACO POWER
71,980税込79,178
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:115mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:31.8mmアズワン品番65-7226-50
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入TRACO POWER
78,980税込86,878
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:145mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TRI 3アズワン品番65-7227-57
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4822WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4822WITRACO POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = ±250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 21.8mmシリーズ = TMR 6WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入TRACO POWER
92,980税込102,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4939アズワン品番65-7225-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入TRACO POWER
87,980税込96,778
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-21
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:666mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●シリーズ:TRI 10●コード番号:189-4964アズワン品番65-7226-41
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-27
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時の低消費電力: 144 → 288 mW 最大88 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-94
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時の低消費電力: 144 → 288 mW 最大88 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:1%●長さ:31.8mmアズワン品番65-7226-28
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
49,980税込54,978
1セット(10個)
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲と最大 88 % の高効率を備えているため、全負荷時で最大 +70 ℃ の動作温度、50 % の負荷時で最大 85 ℃ の動作温度を実現します。このコンバータは、入力フィルタを内蔵しています。TEL 10 シリーズモデルは、計装、IT、産業用電子機器のスペースが重要でコスト重視の用途に対応する、総合的かつ経済的なソリューションを提供します。最もコンパクトな10ワットコンバータ、DIP-16金属ケース入り 最高電力密度: 3.83 W/cm3 絶縁ベースプレート付き6面シールド金属ケース 2:1のワイド入力電圧範囲 高効率で熱損失を低減 動作温度範囲: -40 → +88℃ 電流制限及び短絡保護
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●長さ:23.8mm●コード番号:187-5046アズワン品番65-7218-52
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
44,980税込49,478
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:DIP●ロードレギュレーション:1%●幅:13.7mmアズワン品番65-7210-94
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
49,980税込54,978
1セット(10個)
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mmアズワン品番65-7211-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
45,980税込50,578
1セット(10個)
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:±333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP●ロードレギュレーション:1 (Balanced)%●幅:13.7mmアズワン品番65-7211-02
...
sc36特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc36