カテゴリ

  • 制御機器(303)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • SMC(410)
  • KEMET(212)
  • RS PRO(54)
  • VISHAY(48)
  • コガネイ(41)
  • SICK(38)
  • XP POWER(32)
  • SIEMENS(29)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • 三菱電機(22)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • omron(オムロン)(16)
  • RECOM(16)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
  • ゴールドメダル(12)
  • onsemi(12)
  • エスコ(11)
  • 日本モレックス(molex)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc75」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 75W, TEP 75-4812WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 75W, TEP 75-4812WI

    TRACO POWER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 6.3A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。長さ = 61mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc, 75W, TEP 75-4815WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc, 75W, TEP 75-4815WI

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 3.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。長さ = 61mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 43 160 V dc 75W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 43 160 V dc 75W

    TRACO POWER
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:43 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP-75WI●コード番号:198-4633アズワン品番65-7221-54
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 75 V dc 60W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 75 V dc 60W

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 60●コード番号:200-8531アズワン品番65-7216-65
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 150W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 150W

    TRACO POWER
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Traco DC/DC コンバータモジュールは、当初、サージ、バースト、放射 / 伝導妨害に対する高い EMC 耐性、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い耐性を備え、過酷な産業環境向けに設計された製品です。厳しい要件にも広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:18 → →75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.591kV●定格電力:150W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150アズワン品番65-7221-40
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THL 6WISM●コード番号:200-8458アズワン品番65-7215-96
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 → 75 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 → 75 V dc 60W

    TRACO POWER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-36
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W

    TRACO POWER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-300WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。接続が簡単なねじ Terminal Adapter を使用できます 鉄道低電圧ロックアウト用の EN50155 認定を受けています 逆入力電圧保護用途
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 75WI Seriesアズワン品番65-7221-35
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4637アズワン品番65-7220-53
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-30
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4643アズワン品番65-7221-98
  • DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20W

    TRACO POWER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:TEQ 20WIRアズワン品番65-7218-98
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2545アズワン品番65-7213-90
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が 4 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93 % の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は -40 → +70 ℃ (電力ディレーティングなし)です。TEN 40WIE シリーズは、リモートオン / オフ機能、短絡 / 過電圧 / 過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mm●コード番号:194-4671アズワン品番65-7220-32
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 36 75 V dc 100W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 36 75 V dc 100W

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7221-38
  • DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7219-10
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W

    TRACO POWER
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:19→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:160W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 160●コード番号:198-4649アズワン品番65-7221-51
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 60W

    TRACO POWER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    70,980税込78,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-5 V dc、5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3452アズワン品番65-7215-84
  • DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9482アズワン品番65-7219-12
  • DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7218-84
  • DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 20W

    TRACO POWER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:TEQ 20WIRアズワン品番65-7218-17
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4812 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4812

    TRACO POWER
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 36 75 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 665mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 32mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco TEN 8-4812 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4811 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4811

    TRACO POWER
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 36 75 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 32mm。鉄道用途向けに承認済み = なし。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco TEN 8-4811 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-64
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    67,980税込74,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3456アズワン品番65-7216-44
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    67,980税込74,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 3.3 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-85
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    69,980税込76,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ ± 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-12 V dc, +12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7216-01
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    69,980税込76,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-72
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3458アズワン品番65-7215-33
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Traco THN 10WIR シリーズ 24 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3460アズワン品番65-7215-65
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    99,980税込109,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7219-33
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 75 V dc, 3W, TMR 3-4810WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 75 V dc, 3W, TMR 3-4810WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 18 75 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 700mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TMR 3WI。ロードレギュレーション = 0.005。効率 = 0.75℃。Traco TMR 3-4810WI は、調整型出力の 3 W 絶縁 DC/DC コンバータで、超ワイドな 4 : 1 の入力電圧範囲を特長としています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。このコンバータは非常にコンパクトなため、バッテリ駆動の機器や計装機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションになります。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 高度の動作は 12000m 未満です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W

    TRACO POWER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-24
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 15W

    TRACO POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.2%●長さ:25.4mmアズワン品番65-7217-81
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-36
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±200mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7218-48
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
"dc75" TRACO POWER 【通販モノタロウ】