カテゴリ
- 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- 東芝(67)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- サンワサプライ(46)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
- JAPANNEXT(41)
- GB[制御機器](35)
- TORRAS(34)
- ホンダ(31)
- StarTech.com(31)
- 八幡ねじ(26)
- SKC(環境測定)(25)
- フエニックス・コンタクト(22)
- Texas Instruments(22)
- ATEN(22)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(21)
- KIJIMA(キジマ)(20)
- omron(オムロン)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「dip」の検索結果
特価

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 3WI
TRACO POWER¥2,898~税込¥3,188~1個ほか7日以内出荷仕様IEC60950-1、UL60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 +65 ℃超での電力ディレーティングは2.5 %/K. Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 3WIシリーズ. THL 3WISMシリーズDIP 3 W DC/DCコンバータは完全調整型の出力を備えています。 これらのDIP 3 W DC/DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧とEN55022 Class A (外部コンポーネントなし)に適合する内部フィルタを備えています。 これらのDC/DCコンバータの代表的な用途には、データ / 電気通信の用途、計装機器、産業電子機器があります。. 小型DIPパッケージ 4:1の入力電圧範囲 完全調整型出力 1500 V dc I/O絶縁 短絡保護 リモートオン / オフ制御 EMC保護: EN55022レベルA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIPロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 2
TRACO POWER¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータ - TDL 2シリーズ. TDL 2シリーズの小型2 W絶縁DC-DCコンバータは、DIPパッケージに収容されています。 TDL 2シリーズは、小型フォームファクタ、完全調整型出力、短絡保護、リモート用途への対応など、さまざまな特長を備えています。取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3
TRACO POWER¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TDL 3シリーズ. Tracopowerの完全絶縁DC-DCコンバータ製品は、コンパクトなDIPパッケージソリューションを実現します。 TDL 3シリーズは、入力電圧範囲が2:1で、各種3 Wオプションが用意されています。 スペースが限られた用途など、さまざまな用途に使用可能で、リモートからスイッチをオン / オフすることができます。取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WI
TRACO POWER¥3,798~税込¥4,178~1個ほか7日以内出荷仕様Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ取付スルーホールシリーズTND 5WI定格電力(W)5最高温度(℃)75出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1効率81%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPロードレギュレーション1%入力公称電圧(V)48dc出力電圧調整範囲(%)±1入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI
TRACO POWER¥5,198~税込¥5,718~1個ほか7日以内出荷仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N
TRACO POWER¥3,198~税込¥3,518~1個ほか7日以内出荷仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI
TRACO POWER¥4,998~税込¥5,498~1個ほか7日以内出荷仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3WI
TRACO POWER¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)71パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3
TRACO POWER¥58,980税込¥64,8781セット(10個)7日以内出荷取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 3
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力点数1出力電流(mA)250効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±0.5%入力公称電圧(V)20dc入力電圧レンジ(V)10→30dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5
TRACO POWER¥3,798~税込¥4,178~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4
TRACO POWER¥7,998~税込¥8,798~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N
TRACO POWER¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI
TRACO POWER¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WIN
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±100効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3
TRACO POWER¥2,898~税込¥3,188~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN
TRACO POWER¥8,898~税込¥9,788~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 1V
TRACO POWER¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージDIP 12
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8
TRACO POWER¥4,798~税込¥5,278~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-N
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力点数1出力電流(mA)±416効率87%パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI
TRACO POWER¥6,398~税込¥7,038~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI
TRACO POWER¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTHM 10WI
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷取付スルーホールシリーズTHM 10WI定格電力(W)10最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±333RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)5ac入力公称電圧(V)5dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)4.5→9dc鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6WI
TRACO POWER¥7,198~税込¥7,918~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)88パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10WI
TRACO POWER¥8,998~税込¥9,898~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WI
TRACO POWER¥6,698~税込¥7,368~1個ほか7日以内出荷取付スルーホールシリーズTEN 8WI定格電力(W)8最高温度(℃)85パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WI
TRACO POWER¥6,598~税込¥7,258~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)94パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3
TRACO POWER¥8,998~税込¥9,898~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3
TRACO POWER¥5,798~税込¥6,378~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)4ac医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10
TRACO POWER¥7,598~税込¥8,358~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)71出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24