「emc-12」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 600mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 18.9mm。シリーズ TDR 3WISM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。IEC EN60950-1 UL60950-1 に適合するように設計されています. MTBF to MIL-HDBK-217F, +25℃, グランドベニヤ EMCコンプライアンスの詳細については、メーカーウェブサイトのメーカーのデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx :品番 745-1180を参照 745-1180を参照 TDR 3-24xx :品番 745-1200 を参照 745-1200 を参照 TDR 3-48xx :品番 745-1171を参照 745-1171を参照. Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. W シングル デュアル出力安定化絶縁 DC-DC コンバータは、コンパクトな SMD 設計を採用し、 : の広い入力電圧範囲に対応します。この SMD 絶縁 DC-DC コンバータは、高効率、低リップル、低ノイズで、最大 +85 C の動作温度で使用できますこの DC-DC コンバータは、通信機器、計装機器、産業用電子機器などの用途に適しています。. 超広範の4:1入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O 絶縁: 1500 dc 動作温度範囲: 40 → +85 連続短絡保護 リモートオン オフ制御 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 250mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 18.9mm。シリーズ TDR 3WISM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。IEC EN60950-1 UL60950-1 に適合するように設計されています. MTBF to MIL-HDBK-217F, +25℃, グランドベニヤ EMCコンプライアンスの詳細については、メーカーウェブサイトのメーカーのデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx :品番 745-1180を参照 745-1180を参照 TDR 3-24xx :品番 745-1200 を参照 745-1200 を参照 TDR 3-48xx :品番 745-1171を参照 745-1171を参照. Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. W シングル デュアル出力安定化絶縁 DC-DC コンバータは、コンパクトな SMD 設計を採用し、 : の広い入力電圧範囲に対応します。この SMD 絶縁 DC-DC コンバータは、高効率、低リップル、低ノイズで、最大 +85 C の動作温度で使用できますこの DC-DC コンバータは、通信機器、計装機器、産業用電子機器などの用途に適しています。. 超広範の4:1入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O 絶縁: 1500 dc 動作温度範囲: 40 → +85 連続短絡保護 リモートオン オフ制御 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 3SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。IEC EN60950-1、UL60950-1に準拠した設計. MTBFはMIL-HDBK-217F、@ +25 ℃、グランド良性による値 EMC適合については、メーカーWebサイトでメーカーデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-05xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-12xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-24xx及びTDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3SMシリーズ. 2:1入力電圧範囲でコンパクトなデザインの3 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、高効率、低リップル、低ノイズを達成し、最大+85 ℃の動作温度で使用できます。 これらのDC-DCコンバータの用途は、通信機器、計装機器、産業電子機器です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
関連キーワード