カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • サンワサプライ(7)
  • TRUSCO(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • アイゼン(3)
  • 住友重機械工業(2)
  • アサダ(1)
  • KTC(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • LV ENDMILL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-160」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.5 → 36 V dc 156W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.5 → 36 V dc 156W

    TRACO POWER
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:16.5 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:156W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 160アズワン品番65-7221-45
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR

    TRACO POWER
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 9 → 36 V dc 154W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 9 → 36 V dc 154W

    TRACO POWER
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %
    仕様●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:154W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 160アズワン品番65-7221-50
ajp-1600 部品特集