カテゴリ
- 建築金物(19)
- 戸車(15)
- 作業工具(34)
- エンドニッパー(1)
- パソコン/周辺機器(194)
- 制御機器(110)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 印刷用紙/インク/印刷機(52)
- バイク純正部品(48)
- 科学研究・開発用品(48)
- メカニカル部品(41)
- 測定用品(39)
- バイク部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 切削工具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 自動車補修部品(12)
- 学童・教育用品(12)
- オフィス家具(11)
- 防犯用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 電気材料(7)
- 家電(7)
- トラック純正部品(7)
- 保管用品(6)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 日用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SYS(シブタニ)(2)
- KTC(1)
- アトムリビンテック(2)
- メディアカバーマーケット(72)
- EPCOS(59)
- RS PRO(49)
- ホンダ(48)
- ATEN(35)
- StarTech.com(33)
- nepros(30)
- エコリカ(29)
- CKD(24)
- エレコム(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(21)
- EPSON(18)
- MICROCHIP(15)
- 入間川ゴム(14)
- brembo(13)
- TRACO POWER(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ep 160」の検索結果

エンドニッパ
KTC¥4,098税込¥4,5081個当日出荷線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。トラスコ品番373-4196質量(g)220寸法L(mm)160呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
調整戸車14型 鉄枠
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
調整戸車14型 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-150-A
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。質量(kg)10.4寸法d(mm)14寸法B(mm)160寸法C(mm)160寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)130H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-200-A
NBK(鍋屋バイテック会社)¥24,980税込¥27,4781個15日以内出荷〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgの三菱電機製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さはT1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。質量(kg)11.9寸法d(mm)14寸法B(mm)160寸法C(mm)160寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)130H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-250-A
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。質量(kg)13.3寸法d(mm)14寸法B(mm)160寸法C(mm)160寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)130H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
SplineTYO セーフティーポーチ
EP¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷高耐熱・難燃素材: 外装・内装ともに高温に耐える特殊素材を使用。炎を閉じ込め、拡大を防ぎます。ダブルセーフティ構造:フラップ構造で漏炎を防ぐ二重の安全設計。確かな性能:実際の発火を想定したテスト(20000mAh のモバイルバッテリーを用いた爆破試験)をクリア。多様な機器に対応:モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、電子タバコなど、様々な製品に対応したサイズ感。日常使いに馴染む手触りと外観・災害時にも活躍:防災グッズとして、家庭や職場、学校などにも常備可能仕様撥水材質表面 / グラスファイバークロス、液体シリコンコーティング、裏面 / グラスファイバークロス、難燃性アルミニウム寸法(mm)210×10×160色グリーン質量(g)100備考【耐火】グローワイヤーテスト700℃ / UL94 薄手材料垂直燃焼試験(VTM-0 判定)【耐爆】IEC60079に基づく爆破試験クリア
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138
セメダイン¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)3日以内出荷1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。色淡黄褐色特性耐熱、耐寒、耐薬品主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(320mL)ほか当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
調整戸車10型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
EPボックス (フタなし)
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。色ブルー
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
EPボックス
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54材質本体EPP20倍 フタEPP30倍色ブルー嵌合商品サンボックス 54
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR
TRACO POWER¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
EPボックス #34 ブルー
アズワン¥9,498税込¥10,4481個当日出荷EPボックス#25の深型タイプ仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×200●有効内寸(mm):621×342×160●内容量(L):34.3●圧縮荷重:6.79kN(693kg)アズワン品番67-7112-64
オリコンEP29A-B
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷容量(L)29.2有効内寸(mm)570×370×139外寸(mm)600×400×160内寸(mm)570×370×149底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.56(975)折りたたみ時高さ(mm)47嵌合商品ディスプレイオリコン 6416外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×160
調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
3段フランジ耳栓 EP-25C
ケー エクセレント¥129税込¥1421組当日出荷エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。トラスコ品番439-0577適合機種無材質エラストマー色グリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケース無SNR値27(dB)
オリコンEP29A-C
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:斜格子網目リブ高さ(mm)(内寸)149短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570圧縮荷重(kN[kgf])9.56[975]外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)139
パネル_eシリーズ/ライトグレー
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷から16日以内出荷材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
EPボックス # 30 本体
サンコー(三甲)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54材質本体EPP20倍 フタEPP30倍高さ(mm)【外寸】210容量(L)30短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】344長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】510圧縮荷重(kN[kgf])5.88kN(600kgf)内寸(高さH)(mm)170【有効内寸】160RoHS指令(10物質対応)対応
パネル_eシリーズ/ブラック
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷から16日以内出荷材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
オリコンEP19B
サンコー(三甲)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP取付両長辺21、55、56型-A、72、83、84、142-B型有効内寸(mm)485×245×153外寸(mm)520×280×171内寸(mm)485×245×160機能両短側面にシボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)60適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)17.2嵌合商品オリコンEP19B-B
オリコンEP27B-2
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP取付一体式(両短辺)有効内寸(mm)514×330×153外寸(mm)535×355×169内寸(mm)515×330×160底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)11.05嵌合商品オリコンEP40B-2/オリコンEP80B
普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(35件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
エポキシ樹脂系接着剤 EP330
セメダイン(12件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781缶(3kg)当日出荷強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途【1.】金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に適しています。 例:金属部品の補修(機械部品・工具)、ガラスと金属の接着(照明器具・ディスプレイ) 【2.】電子部品・精密機器の接着やシーリングに適しています。 例:基板や電子ユニットの固定・封止(ポッティング)、センサーや小型機器の組立 【3.】建材・構造部材・異種材料の接着や補修に適しています。 例:金属×木材・金属×石材など異種材料の接着、屋内設備の補修・組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
...

























![EPボックス サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266107-190226-02.jpg)