カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • 日本ケミコン(51)
  • VISHAY(20)
  • 東芝(17)
  • STMicro(11)
  • INFINEON(9)
  • Allegro Microsystems(6)
  • パナソニックコネクト(6)
  • 信越化学工業(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • BROADCOM(3)
  • IXYS(3)
  • ダイヘン(2)
  • マルツエレック(2)
  • 新ダイワ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 安川電機(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「igbt」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HITRACO POWER
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 7
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHITRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc仕様CAN / CSA-C22.2 60950-1-07 (第2版)、A1:2011 ANSI / UL No. 60950-1 (第2版)、A1:2011 IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011. CAN / CSA、ANSI / UL、cULus、IEC、EN. Traco 2 W SIP非調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMV 2HIシリーズ. Traco Power TMV 2HIシリーズは、SIP-7パッケージに収容されたミニチュア絶縁2 W DC/DCコンバータ製品です。 TMV 2HI DC-DCコンバータは、動作温度が-40 → +80 ℃で、ディレーティングなし及び連続短絡保護を特長としています。 小型で5700 V dcの高絶縁のTMV 2HIシリーズは、スペースが限られているさまざまなIGBT用途に最適なソリューションとなり、最新の機器や輸送に使用されます。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5700 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力点数2出力電流(mA)±84効率77%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7ロードレギュレーション<10%入力公称電圧(V)5dc出力電圧調整範囲(%)±5入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6TRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10TRACO POWER
7,898税込8,688
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)10最高温度(℃)90パッケージDIP-24
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ