カテゴリ

  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • WIDIA(518)
  • ロゴヴィスタ(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(40)
  • MICROCHIP(35)
  • Vivotek(30)
  • SMC(29)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(12)
  • TRENDnet(12)
  • Vesrah(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • 三菱電機(8)
  • Texas Instruments(8)
  • トライト(7)
  • アズワン(6)
  • CKD(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • ホンダ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lvd」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.7A 25W TXM 025-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.7A 25W TXM 025-115TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1.7A定格電力 = 25W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 83%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 8A 50W TXM 050-105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 8A 50W TXM 050-105TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 8A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 80%重量 = 260gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 750mA 35W TXM 035-148 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 750mA 35W TXM 035-148TRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 750mA定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 102mm幅 = 64mm奥行き = 33mm効率 = 88%重量 = 200gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1A 15W TXM 015-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1A 15W TXM 015-115TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 83%重量 = 165gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 3.3A 50W TXM 050-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 3.3A 50W TXM 050-115TRACO POWER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 3.3A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 86%重量 = 260gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 5A 75W TXM 075-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 5A 75W TXM 075-115TRACO POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 5A定格電力 = 75W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 86%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.3A 35W TXM 035-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.3A 35W TXM 035-115TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 2.3A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 102mm幅 = 64mm奥行き = 33mm効率 = 86%重量 = 200gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 12A 60W TXM 075-105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 12A 60W TXM 075-105TRACO POWER
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 12A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 80%重量 = 380gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W TXM 050-148 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W TXM 050-148TRACO POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 1.1A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 89%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 6A 25W TXM 025-103 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 6A 25W TXM 025-103TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 6A定格電力 = 25W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 71%重量 = 175gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.2A定格電力 = 53W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mmシリーズ = TXM 050%重量 = 270gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 3.2A定格電力 = 75W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 98.3mm奥行き = 37.6mmシリーズ = TXM 075%重量 = 425gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W TXM 050-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W TXM 050-112TRACO POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 4.2A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 85%最高温度 = +70℃TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 4.2 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 36W TXM 035-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 36W TXM 035-112TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc出力電流 3A定格電力 36W出力数 1入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ カバー付長さ 102mm幅 64mm奥行き 33mmシリーズ TXM 035%重量 205gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が A 12 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 84 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 4A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 71%最高温度 = +70℃TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4 A @ 3.3 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 71% です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112TRACO POWER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 6A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 85%最高温度 = +70℃TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、定格出力電流が 6 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXM 035-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc出力電流 1.5A定格電力 36W出力数 1入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ カバー付長さ 101.6mm幅 63.5mm医療規格認定 なし奥行き 33mmシリーズ TXM 035%重量 205gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.5 @ 24 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 87 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXM 025-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXM 025-112TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc出力電流 2.1A定格電力 25W出力数 1入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ カバー付長さ 79mm幅 51mm奥行き 29mmシリーズ TXM 025%重量 180gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズのシングル出力 25 定格スイッチモード電源は、出力電流定格が 2.1 @ 12 dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1.3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mmシリーズ = TXM 015%重量 = 180gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.3 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105TRACO POWER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm医療規格認定 = なし奥行き = 28.8mmシリーズ = TXM 015%重量 = 180gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 5A 25W TXL 025-05S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 5A 25W TXL 025-05STRACO POWER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 5A定格電力 = 25W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 28.5mm奥行き = 51mmシリーズ = TXL 025%重量 = 180gTRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 5 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 5A 240W TXH 240-148 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 5A 240W TXH 240-148TRACO POWER
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 5A定格電力 = 240W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = ラックマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 150mm幅 = 106mm組み込み式 = なし奥行き = 35mmシリーズ = TXH 240%最高温度 = +70℃CB、カナダ・米国UL認定. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. 50 ℃を超えると、4 %/℃で性能が低下します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 TXH 120バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1143 745-1143 TXH 240バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1152 745-1152. 120 W → 480 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXHシリーズ. Traco Power TXHは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXHは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 このシリーズのTraco電源は、金属製ケースが付属し、ねじ止め端子ブロック接続ができるので、取り付けが簡単です。 このシリーズの電源は、効率が最大で93 %と高く、小型設計となっています。 TXH電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 小型Uブラケット、密閉型電源 ねじ端子台 最大93 %の超高効率 出力電圧調整可能 EMI/EMC: EN61000-6-3、EN61000-6-1に適合 EN61000-3-2 (PFC)に適合 短絡及び過電圧保護 3年保証
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515DTRACO POWER
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 1.5 A, 2.4 A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 88 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 111mm幅 = 82mm医療規格認定 = なし奥行き = 35mmシリーズ = TXL 035%重量 = 350gTRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 15 V dc で 2.4 A 、 1.5 A @ -15 V dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24STRACO POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.5A定格電力 = 36W出力数 = 1入力電圧 = 88 → 264 V ac, 127 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%最高温度 = +70℃TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 1.5 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 85 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 9A 35W TXL 035-3.3S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 9A 35W TXL 035-3.3STRACO POWER
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 9A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 109mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 70 → 84%重量 = 300g総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 7A 35W TXL 035-05S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 7A 35W TXL 035-05STRACO POWER
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 7A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%重量 = 340gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、出力電流定格が 7 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 35W TXL 035-12S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 35W TXL 035-12STRACO POWER
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 3A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 109mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 70 → 84%重量 = 300gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 3 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 82 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12STRACO POWER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 25W出力数 = 1入力電圧 = 88 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 93mm幅 = 51mm医療規格認定 = なし奥行き = 28.5mm効率 = 84%重量 = 180gTRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 2.1 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15STRACO POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 2.4A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 109mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 70 → 84%重量 = 300g総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212DTRACO POWER
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc出力電流 = 1.5 A, 3A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 109mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 70 → 84%重量 = 300gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
長さ(mm)99幅(mm)82取付シャーシマウント奥行(mm)35規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1シリーズTXL 035定格電力(W)36出力電圧(V)±12dc出力電流(A)3、1.5出力点数2動作温度(℃)-20~70効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)100~240ac入力電圧レンジ(V)88~264ac、125~375dc
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TXL 060-12S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TXL 060-12STRACO POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 5A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 88 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 111mm幅 = 82mm医療規格認定 = なし奥行き = 35mmシリーズ = TXL 050/060%重量 = 340gTRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-060 シリーズの 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 5 A です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 70.84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524DTRACO POWER
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc出力電流 = 1.3 A, 4 A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%重量 = 350gTRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512DTRACO POWER
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 2.5 A, 4A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%重量 = 350gTRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1211TRACO POWER
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 50.8mmシリーズ = TEL 15ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, TEL 15-2423 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, TEL 15-2423TRACO POWER
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEL 15ロードレギュレーション = ±1%最高温度 = +71℃UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, TEL 15-2412 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, TEL 15-2412TRACO POWER
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.25A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEL 15ロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +71℃UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1212TRACO POWER
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1.25A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEL 15ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2413WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2413WITRACO POWER
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 40W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 2.65A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 40WIロードレギュレーション = ±0.5%効率 = 87%UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411WITRACO POWER
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 40W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 8A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 50.8mmシリーズ = TEN 40WIロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2412WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2412WITRACO POWER
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 40W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 3.35A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 40WIロードレギュレーション = ±0.5%効率 = 87%UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応