カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(31)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • 山金工業(19)
  • KEMET(19)
  • エスコ(17)
  • 武蔵ホルト(15)
  • 東日製作所(12)
  • ヤマテック(11)
  • SAMTEC(9)
  • ニシキ工業(6)
  • BOURNS(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • MH CONNECTORS(5)
  • センシズ(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • THK(4)
  • POLARG(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh12」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMHTRACO POWER
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1215S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1215STRACO POWER
9,998税込10,998
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 130mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc長さ = 19.5mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 1205S TRACO POWERTMH 1205STRACO POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 1205D TRACO POWERTMH 1205DTRACO POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)±0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205STRACO POWER
9,998税込10,998
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%効率 = 78%MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 1215S TRACO POWERTMH 1215STRACO POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.133定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205DTRACO POWER
11,980税込13,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%効率 = 79%MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応