TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2412WITRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 5W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 420mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±1%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TND 5WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ