カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • タニコー(20)
  • TRUSCO(7)
  • ミトロイ(3)
  • 旭精工(1)
  • コレック(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • TECH(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • グリーンクロス(1)
  • Thermo Electric Devices(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • ユニファイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thp-3」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THP 3-7212 TRACO POWERTHP 3-7212TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC72出力電流(A)(最大)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THP 3-7211 TRACO POWERTHP 3-7211TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC72出力電流(A)(最大)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
THP 3-2422 TRACO POWERTHP 3-2422TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
THP 3-2411 TRACO POWERTHP 3-2411TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.16定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
THP 3-2412 TRACO POWERTHP 3-2412TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3TRACO POWER
9,498税込10,448
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 40 V dc, 3W, THP 3-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 40 V dc, 3W, THP 3-2422TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 40 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±125mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIL 24絶縁電圧 3kV ac奥行き 10.5mm鉄道用途向けに承認済み なしロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±125mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mm鉄道用途向けに承認済み なしロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mmシリーズ THP 3ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 40 V dc, 3W, THP 3-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 40 V dc, 3W, THP 3-2411TRACO POWER
71,980税込79,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 40 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIL 24絶縁電圧 = 3kV ac幅 = 20.3mmシリーズ = THP 3ロードレギュレーション = 0.01効率 = 78%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THPTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±15dc取付スルーホールシリーズTHP 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIL 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)3ac入力公称電圧(V)24dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)9→40dc鉄道用途向けに承認済みなし
bp-35特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bp-35