カテゴリ

  • 制御機器(66)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(429)
  • BMW(429)
  • ホンダ(261)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(259)
  • トヨタ(174)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(157)
  • コノエ(129)
  • WURTH ELEKTRONIK(104)
  • Triumph(99)
  • 三菱ふそう(82)
  • DUCATI(80)
  • ミツビシ(73)
  • KTM(66)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • SAMTEC(49)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • Texas Instruments(39)
  • RS PRO(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr 72」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100TRACO POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
取付シャーシマウントシリーズTZL定格電力(W)100最高温度(℃)70出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3TRACO POWER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mmシリーズ THP 3ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0521 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0521TRACO POWER
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 3ロードレギュレーション = ±2%効率 = 72%cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±125mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mm鉄道用途向けに承認済み なしロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 417mA 10W TMPM 10124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 417mA 10W TMPM 10124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc出力電流 417mA定格電力 10W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 52.4mm幅 27.2mm奥行き 23.5mm効率 72%重量 54gIEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505DTRACO POWER
929税込1,022
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%効率 72%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 → 160 V dc, 20W, TEN 20-7212WIR TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 → 160 V dc, 20W, TEN 20-7212WIRTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 43 → 160 V dc定格電力 = 20W入力電圧公称 = 72 V dc出力電流 = 1.67A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 20WIRロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +85℃UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1、EN50155. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 73 ℃超での電力ディレーティングは4.5 %/K 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIRシリーズ. 20 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧を備えた、2インチ x 1インチの小型設計です。 これらの20 W DC/DCコンバータモジュールは、EN50155認定済みなので、鉄道や運送の用途に最適です。 これらのDC/DCコンバータは、最小負荷時に低入力電流の性能を示すので、バッテリ駆動のシステムに最適です。 これらのDC/DCコンバータの他の代表的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信、データ通信、産業用制御システム、測定機器などがあります。. 2インチ x 1インチ、業界標準フットプリントの金属パッケージ 最大160 V dcの超ワイド4:1入力電圧範囲 出力電圧調整可能 最小負荷不要 リモートオン / オフ 保護: 過電圧(シングル出力モデル)、低電圧ロックアウト、短絡 最大89 %の高電力効率 熱衝撃と振動に対する耐性はEN61373に適合 鉄道用途でEN50155認定 EMC: 外部コンポーネントなし(24 / 48 Vinモデルのみ)でEN55022クラスBに適合 EMC: 外部コンポーネントなし(110 Vinモデル)でEN55022クラスBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 27個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 27個入TRACO POWER
21,980税込24,178
1セット(27個)
7日以内出荷
Tracoコモンモードチョーク - TCKシリーズコモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●インダクタンス:160 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:7mΩアズワン品番65-7080-72
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43 → 160 V dc, 8W, TEN 8-7222WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43 → 160 V dc, 8W, TEN 8-7222WITRACO POWER
69,980税込76,978
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 43 160 dc定格電力 8W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±333mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20.3mmシリーズ TEN 8WIロードレギュレーション ±5%効率 85%UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1WTRACO POWER
639税込703
1個
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-72
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
22,980税込25,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:20 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mAアズワン品番65-7217-87
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WITRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホールシリーズTEN 8WI定格電力(W)8最高温度(℃)85パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3TRACO POWER
9,498税込10,448
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1ATRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WI●コード番号:193-2053アズワン品番65-7218-03
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100WTRACO POWER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
この Traco DC/DC コンバータは、優れた電気仕様に加え、欧州の EMC や低電圧指令に完全に準拠することが重要で、高い信頼性と長寿命が求められるあらゆる用途向けに設計されています。コンパクト、金属エンクロージャ、ねじ止め端子台付き 2:1のワイド入力範囲 I/O絶縁: 1500 V dc 入力逆極性保護 最小負荷不要 ソフトスタートと低突入電流 過負荷/短絡保護
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:36 72 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TZL 300●コード番号:198-4653アズワン品番65-7221-37
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2E TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2ETRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85出力点数1
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-88
スイッチングレギュレータ 1セット 10個入 TRACO POWERスイッチングレギュレータ 1セット 10個入TRACO POWER
20,980税込23,078
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:6.5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:91%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2.5%●シリーズ:TSR 0.6-4865WI●代表規格:REACH●コード番号:193-2035アズワン品番65-7217-68
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-4850WI●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-2049アズワン品番65-7217-91
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-48150WI●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-06
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
仕様●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●重量:3gアズワン品番65-7217-92
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA 1セット 10個入TRACO POWER
19,980税込21,978
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:600mA●シリーズ:TSR 0.6-4890WI●コード番号:193-2037アズワン品番65-7224-13
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIRTRACO POWER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85パッケージ1×2in絶縁電圧(kV)1.6dc鉄道用途向けに承認済みあり
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入TRACO POWER
33,980税込37,378
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2050アズワン品番65-7224-61
スイッチングレギュレータ 1セット 10個入 TRACO POWERスイッチングレギュレータ 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:17.5mmアズワン品番65-7217-90
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1ATRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
長さ(mm)12.1幅(mm)8.6取付PCBマウント奥行(mm)17.5シリーズTSR 1WI出力電圧(V)12dc出力電流(A)1出力点数1動作温度(℃)-40~80効率93%アズワン品番65-7224-26パッケージSIP3ロードレギュレーション0.6%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)17~72dc
TEN 8-7222WI TRACO POWERTEN 8-7222WITRACO POWER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TEN 8-7212WI TRACO POWERTEN 8-7212WITRACO POWER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
75,980税込83,578
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-72
DC-DCスイッチングレギュレータ 1セット 10個入 TRACO POWERDC-DCスイッチングレギュレータ 1セット 10個入TRACO POWER
19,980税込21,978
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 0.6-4833WI●最大入力電流:3 (Typ.)mAアズワン品番65-7217-86
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5TRACO POWER
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
3,398税込3,738
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-3 → 3%●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEA 1●コード番号:204-7571アズワン品番65-7217-72
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIRTRACO POWER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4TRACO POWER
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300TRACO POWER
33,980税込37,378
1個
欠品中
出力電圧(V)24dc仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)224取付シャーシマウント定格電力(W)300最高温度(℃)70出力電流(A)13.4出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→72dc
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●保護機能:過熱保護、過電圧保護、短絡保護アズワン品番65-7218-04
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 46→ 160 V dc, 150W, TEP 150-7215WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 46→ 160 V dc, 150W, TEP 150-7215WITRACO POWER
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
出力電圧 24V dc入力電圧範囲 46→ 160 dc定格電力 150W入力電圧公称 110 dc出力電流 6.3A実装タイプ シャーシマウント分離式 あり出力数 1出力電圧調整範囲 0 +20%パッケージ 囲まれた絶縁電圧 2.25kV幅 65mm鉄道用途向けに承認済み ありロードレギュレーション 0.004代表規格 IEC/EN 62368-1℃TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されています。サージ、バースト、放射妨害、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い EMC 耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505DTRACO POWER
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%効率 72%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応