取付スルーホール
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
パッケージDIP 24
取付スルーホール
定格電力(W)10
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2×1インチ
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC72
出力電流(A)(最大)0.25
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC72
出力電流(A)(最大)0.6
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
取付スルーホール
定格電力(W)6
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
取付スルーホール
定格電力(W)4
最高温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
取付シャーシマウント
シリーズTZL
定格電力(W)100
最高温度(℃)70
出力点数1
効率70→80%
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(V)1500dc
取付スルーホール
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
医療規格認定あり
鉄道用途向けに承認済みなし
取付スルーホール
シリーズTEN 8WI
定格電力(W)8
最高温度(℃)85
パッケージDIP 24
絶縁電圧(kV)1.5dc
医療規格認定なし
鉄道用途向けに承認済みあり
取付スルーホール
定格電力(W)20
最高温度(℃)85
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力点数1
長さ(mm)61
幅(mm)57.9
取付スルーホール
奥行(mm)12.7
規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTEP 160WIR
定格電力(W)160
最高温度(℃)75
出力点数1
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション0.1%
絶縁電圧(kV)2.25dc
医療規格認定なし
鉄道用途向けに承認済みあり
仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合
長さ(mm)170
幅(mm)95
取付シャーシマウント
奥行(mm)37.5
シリーズTZL
定格電力(W)60
最高温度(℃)70
出力点数1
動作温度(℃)-10~60
効率70~80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)1500dc
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器
取付PCBマウント
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
パッケージDIP-6
鉄道用途向けに承認済みあり
取付スルーホール
定格電力(W)40
最高温度(℃)85
パッケージ1×2in
絶縁電圧(kV)1.6dc
鉄道用途向けに承認済みあり
関連キーワード