カテゴリ

  • 制御機器(553)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(14)
  • Altrider (アルトライダー)(762)
  • ARCOLECTRIC(414)
  • BIGM(丸山製作所)(423)
  • bitstrong(ビットストロング)(786)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(359)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(394)
  • Simplism(425)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,660)
  • TRUSCO(12,445)
  • WURTH ELEKTRONIK(565)
  • オカムラ(岡村製作所)(329)
  • シュナイダーエレクトリック(418)
  • トライメイト(365)
  • トリニティ(849)
  • ホンダ(2,037)
  • メディアカバーマーケット(1,946)
  • モートーン(410)
  • 大阪魂(727)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(553)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr」の検索結果

関連キーワード
553件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2

    TRACO POWER
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRV 1 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRV 1

    TRACO POWER
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1, EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Traco 1W SIP Single/Dual Output Semi-regulated Isolated DC-DC Converter - TRV 1 Series. 1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータは超ミニチュア設計を採用し、3000 V dcの高い入力 / 出力絶縁を備えています。このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。. 超ミニチュア設計、業界標準のピン配列 半調整型出力(負荷) 高い入力 / 出力絶縁電圧: 3000 V dc 最大87 %の高電力効率取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1

    TRACO POWER
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3

    TRACO POWER
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TEP 150-2415WI TRACO POWER

    TEP 150-2415WI

    TRACO POWER
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 035-1212D TRACO POWER

    TXL 035-1212D

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)3、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TXL 035-1515D TRACO POWER

    TXL 035-1515D

    TRACO POWER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)2.4、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 035-0512D TRACO POWER

    TXL 035-0512D

    TRACO POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)4、2.5定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEP 150-4815WI TRACO POWER

    TEP 150-4815WI

    TRACO POWER
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源用IC TRACO POWER

    電源用IC

    TRACO POWER
    ¥649~税込¥714~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR

    TRACO POWER
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TXM 015-112 TRACO POWER

    TXM 015-112

    TRACO POWER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH

    TRACO POWER
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3

    TRACO POWER
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E

    TRACO POWER
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TXM 050-124 TRACO POWER

    TXM 050-124

    TRACO POWER
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)2.2定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMH 2412D TRACO POWER

    TMH 2412D

    TRACO POWER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMH 0512D TRACO POWER

    TMH 0512D

    TRACO POWER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 035-112 TRACO POWER

    TXM 035-112

    TRACO POWER
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 025-24S TRACO POWER

    TXL 025-24S

    TRACO POWER
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)1.1定格出力電力(W)27定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 025-05S TRACO POWER

    TXL 025-05S

    TRACO POWER
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)5定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-1211 TRACO POWER

    TMR 6-1211

    TRACO POWER
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 15124C TRACO POWER

    TMP 15124C

    TRACO POWER
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMLM 04124 TRACO POWER

    TMLM 04124

    TRACO POWER
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.167定格出力電力(W)4定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • THN 20-2411WI TRACO POWER

    THN 20-2411WI

    TRACO POWER
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 3-2423 TRACO POWER

    TEN 3-2423

    TRACO POWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 035-124 TRACO POWER

    TXM 035-124

    TRACO POWER
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)1.5定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-103 TRACO POWER

    TXM 015-103

    TRACO POWER
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 1221 TRACO POWER

    TMR 1221

    TRACO POWER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 075-124 TRACO POWER

    TXM 075-124

    TRACO POWER
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)3.2定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 035-24S TRACO POWER

    TXL 035-24S

    TRACO POWER
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-0523 TRACO POWER

    TMR 6-0523

    TRACO POWER
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60

    TRACO POWER
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N

    TRACO POWER
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N

    TRACO POWER
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24
関連キーワード
...
ntr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntr
  • tr50