カテゴリ

  • 制御機器(101)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(2)
  • MICROCHIP(439)
  • Texas Instruments(181)
  • SMC(152)
  • 東芝(122)
  • ニッサン(91)
  • DiodesZetex(90)
  • TDK(86)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • KEMET(84)
  • STMicro(83)
  • 新ダイワ(78)
  • onsemi(75)
  • 富士電機(72)
  • 三菱電機(71)
  • RS PRO(67)
  • マキテック(63)
  • nexperia(57)
  • XP POWER(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v5.5」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
929税込1,022
1個
翌々日出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-51
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
379税込417
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512DTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±40mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 18絶縁電圧 1kV dc奥行き 7.8mmシリーズ TSMロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505DTRACO POWER
929税込1,022
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%効率 72%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, TMH 0515D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, TMH 0515DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±65mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505DTRACO POWER
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±100mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 18絶縁電圧 1kV dc奥行き 7.8mmシリーズ TSMロードレギュレーション ±10%効率 75%Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505STRACO POWER
669税込736
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 1kV dc幅 = 6.1mmシリーズ = TMAロードレギュレーション = ±10%代表規格 = EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515DTRACO POWER
889税込978
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±35mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505STRACO POWER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 200mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14/18絶縁電圧 1kV dc幅 8.05mmシリーズ TSMロードレギュレーション ±10%効率 80%Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
709税込780
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4560アズワン品番65-7218-93
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:78%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.55mmアズワン品番65-7218-13
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
699税込769
1個
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7218-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
739税込813
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●シリーズ:TBA 2アズワン品番65-7211-17
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
669税込736
1個
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●幅:6mmアズワン品番65-7211-75
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
799税込879
1個
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mm●コード番号:187-4321アズワン品番65-7218-88
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
629税込692
1個
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-81
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:110mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7218-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
699税込769
1個
7日以内出荷
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 1アズワン品番65-7219-05
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
639税込703
1個
7日以内出荷
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:260mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:75%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 1アズワン品番65-7210-90
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
759税込835
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:130mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7211-33
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
819税込901
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:165mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7210-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
779税込857
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-62
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
619税込681
1個
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mmアズワン品番65-7218-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
689税込758
1個
7日以内出荷
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7210-80
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±33mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●幅:6mm●コード番号:187-4342アズワン品番65-7218-95
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
739税込813
1個
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mmアズワン品番65-7211-56
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±33mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-44
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505STRACO POWER
779税込857
1個
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0515S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0515STRACO POWER
909税込1,000
1個
7日以内出荷
出力電圧 15V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 65mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0509S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0509STRACO POWER
7,898税込8,688
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 9V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 110mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 4絶縁電圧 1kV dc幅 6.1mmシリーズ TMEロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, TMH 0515S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, TMH 0515STRACO POWER
9,998税込10,998
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 130mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0512D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0512DTRACO POWER
899税込989
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±40mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 6絶縁電圧 = 1kV dc幅 = 7.1mmシリーズ = TMAロードレギュレーション = ±10%代表規格 = IEC/UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0512D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0512DTRACO POWER
929税込1,022
1個
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±40mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0511 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0511TRACO POWER
7,798税込8,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 200mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SMD絶縁電圧 1.5kV dc幅 8mmシリーズ TES 1効率 78%Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0510 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0510TRACO POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = 表面実装出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 7mmシリーズ = TES 1最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505DTRACO POWER
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%効率 72%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0512S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0512STRACO POWER
7,698税込8,468
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 80mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 4絶縁電圧 = 1kV dc幅 = 6.1mmシリーズ = TMEロードレギュレーション = ±10%効率 = 77%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0509S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0509STRACO POWER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
出力電圧 9V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 110mA実装タイプ 表面実装出力数 1出力電圧調整範囲 -20 +10%パッケージ SMD絶縁電圧 1kV dc幅 8mmシリーズ TSMロードレギュレーション 0.01効率 0.78℃Traco TSM 0509S は、出力電力 W の絶縁 DC/DC コンバータで、ピンの精度が高く、自動 SMD 生産に適しています。高温鉛フリーはんだプロセスで、問題なくはんだ付けできます。このコンバータは、フットプリントが小さいので、ポイントオブロード電力変換、グランドループの排除、ノイズリダクション、デジタルインターフェイスなどの用途に適した経済的なソリューションです。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル 動作温度範囲: 40 +85 テープ及びリールパッケージで提供 高精度のピン配置
RoHS指令(10物質対応)対応