カテゴリ
- 研磨材(35)
- テープ(9)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
- モノタロウ(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(141)
- ベルスター研磨材工業(87)
- ミッチェル(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- TRUSCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- マキタ(1)
- リンレイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「abrasive」の検索結果

万能耐水ペーパーセット
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)¥599税込¥6591セット(36枚)当日出荷手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
耐水布シートペーパー
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(50枚)当日出荷接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材布シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
超強力型ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷重歩行用ノンスリップテープ。 駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。用途屋外用。 駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。 フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)400
スモールベルト 10×330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鋼板、鋳物、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
下地処理剤シーラントN3K
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1缶ほか当日出荷から翌々日出荷凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。質量(kg)1種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤不揮発分36%密度(g/cm3)0.84
空研ぎペーパー(ハードタイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50枚)ほか当日出荷目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
ファブリックシート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,298~税込¥4,728~1箱(20枚)当日出荷弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
アストラディスク MG マジック式 穴なし
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴なし砥材A
セラミック砥粒研磨ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
プリントノンスリップ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。 滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。 クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。仕様貼付タイプ(粘着剤加工)材質人造砥粒(酸化アルミニウム)質量(g)250基材布寸法(縦×横)(mm)300×306取付け方法粘着シール引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85色イエロー×ブラック基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
NCA ノンスリップテープロールタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム厚さ(mm)0.8色レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
透明ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷意匠性を損ないたくない場所に最適です。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383
ノンスリップテープ(平面用)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。 水がかかる場所でも利用可能です。 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。 ビル、工場の出入り口。 階段。 レストラン、食堂などの厨房。主な用途滑り止め用
ファブリックシート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,898税込¥5,3881セット(20枚)当日出荷トラスコ品番308-1923材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150色黒質量(g)50
アストラディスク MG マジック式 穴あり
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴あり砥材A外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85色グリーン×ホワイトテープ長さ(m)3引張強度740N/25mm粘着力15N/25mm
アストラディスク PSA のり付き 穴なし
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別のりつき、穴なし砥材A外径(Φmm)125
プリントノンスリップ(アルミタイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥39,980税込¥43,9781箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。 縞鋼板などの凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。用途レジ前の列、店舗カウンター前の待機点(ソーシャルディスタンス)の表示に材質基材:アルミニウム、粘着剤:アクリル系、人造砥粒(酸化アルミニウム)取付け方法粘着シール引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
ハンディファブロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷製品に厚みがあり腰も強いので研削力が高い。耐水性の高い接着剤を使用しているため湿式作業に強い用途塗装前の下地研磨、荒めのヘアーライン加工、サビ取り作業、塗装剥がし等トラスコ品番399-2772形状N粒度#120寸法(mm)70×110砥材A質量(g)250
ファブリックホイール(万能タイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
ソフレックス(手作業用柔軟布シート)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。 目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。 耐水性があるため湿式研磨にも最適です。 布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。色グレー砥材C基材布適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
空研ぎペーパー
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,798税込¥7,4781パック(100枚)当日出荷目づまり、脱粒が少なく、長時間使用できます。基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。空研ぎ専用ペーパーです。用途自動車・木工・建材などの塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRPなどの研磨。トラスコ品番409-4964材質砥材:シリコンカーバイト砥粒(C)、基材:紙(Awt)長さ(mm)280幅(mm)228粒度220質量(g)11適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
NCA ノンスリップテープ カットタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,698税込¥5,1681パック(5枚)当日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-9082材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム幅(mm)150厚さ(mm)0.8色レッド質量(g)500タイプ屋外用長さ(m)0.61使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
アストラディスク PSA のり付き 穴あり
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100枚)3日以内出荷から6日以内出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別のりつき、穴あり砥材A外径(Φmm)125
スモールベルト 12X330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(50本)当日出荷から10日以内出荷スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
ファブロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥26,980税込¥29,6781箱(30枚)5日以内出荷重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。用途金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。寸法(mm)150×250砥材A