カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)

「30x540」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジンボンドクロスベルト 984F #36 30X540mm 3M

    レジンボンドクロスベルト 984F #36 30X540mm

    3M
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(100本)
    当日出荷
    一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。 重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。 総研磨量が大きく長寿命です。
    トラスコ品番124-1976
  • CAP 大阪魂

    CAP

    大阪魂
    ¥12,263税込¥13,489
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 研磨ベルト ギガ・セレクション

    研磨ベルト

    ギガ・セレクション
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    より強靭な研削力で重研削向き!
    用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
  • 研磨ベルト(アルミナ) ギガ・セレクション

    研磨ベルト(アルミナ)

    ギガ・セレクション
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    研磨ベルトのスタンダード、幅広い粒度をラインアップ!
    用途アルミ合金、木材、鋼鉄、非鉄金属、鋳鉄など
  • クロスベルト 957F 3M(スリーエム)

    クロスベルト 957F

    3M(スリーエム)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(100本)
    当日出荷から32日以内出荷
    セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
    用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(20個)
    翌日出荷から25日以内出荷
    最高回転速度(m/min)2500
  • キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 984F

    3M(スリーエム)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(100本)
    5日以内出荷から45日以内出荷
    <重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
    用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
  • キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 784F

    3M(スリーエム)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(100本)
    5日以内出荷から45日以内出荷
    <研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
    用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
  • ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    ベルト研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(5本)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
  • トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)

    トライザクトクロスベルト 237AA

    3M(スリーエム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50本)
    32日以内出荷
    <深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
    用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
  • キュービトロン3 クロスベルト 1184F 3M(スリーエム)

    キュービトロン3 クロスベルト 1184F

    3M(スリーエム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(100本)
    36日以内出荷
    <新たな時代の幕開け>。再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
    用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色紫基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
  • 830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製) エスコ

    830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

    エスコ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    安全フレームで荷崩れを防止します。
    エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
  • IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYS

    IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

    IXYS
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(30個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット エスコ

    500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
    エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400
  • スプルスまな板 カンダ[厨房用品]

    スプルスまな板

    カンダ[厨房用品]
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質スプルス材
  • 桧まな板(ハギ合せ) カンダ[厨房用品]

    桧まな板(ハギ合せ)

    カンダ[厨房用品]
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    材質桧材
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(20個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 500mA, 540mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 500mA, 540mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥729税込¥802
    1個
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 500mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 540mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロス粘着テープNO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープNO.540S

    寺岡製作所
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、強度に優れます。ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.。柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)5粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応