カテゴリ

  • 研磨材(16)
絞り込み
ブランド
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
  • モノタロウ(6)
  • ベンカン機工(89)
  • アカギ(75)
  • MV AGUSTA(52)
  • トヨタ(32)
  • 昭和コーポレーション(27)
  • 東亜高級継手バルブ製造(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • SMC(21)
  • エスコ(20)
  • 日栄インテック(18)
  • ヤマト特殊鋼(16)
  • 三桂製作所(11)
  • AWJ(10)
  • 古河電工(古河電気工業)(9)
  • 未来工業(8)
  • Aron(アロン化成)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 制研化学工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nca a80」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水布シートペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
当日出荷
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材適合材木工、金属など
NCA レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA レジンクロスベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
56,980税込62,678
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク MG マジック式 穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴なしRoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材Z(ジルコニア)基材ポリエステル100%砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100枚)
当日出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
万能耐水ペーパーセット NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)万能耐水ペーパーセットNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)
499税込549
1セット(36枚)
当日出荷
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 10×330NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。適合材鋼板、鋳物、アルミなどベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパー(ハードタイプ)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(50枚)
当日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
ファブロン 150×250 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロン 150×250NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
19,980税込21,978
1箱(30枚)
当日出荷から9日以内出荷
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。幅(mm)150長さ(mm)250
アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク PSA のり付き 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
5,398税込5,938
1箱(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴あり
スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000CシリーズNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
仕様●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
26,980税込29,678
1箱(30枚)
6日以内出荷
重研削用。水、研削油、洗剤などで使用可能です。
用途金属の錆落とし、レンガ・コンクリート外壁のクリーニング、浴室石材フロアーのぬめり取り、塗膜剥がし。寸法(mm)150×250砥材A
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)クリーンカットペーパーディスク125Φ穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,298税込6,928
1箱(100枚)
7日以内出荷
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,598税込7,258
1箱(100枚)
7日以内出荷
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク MG マジック式 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
37,980税込41,778
1箱(50本)
47日以内出荷
柔軟性の高い製品です。
用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A