絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,752件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 15μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH615A-2 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH615A-2

    VISHAY
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6345 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6345

    VISHAY
    8,398税込9,238
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.9V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 30%。最小電流伝送率 = 19%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2

    VISHAY
    6,998税込7,698
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH628A-3 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH628A-3

    VISHAY
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2X006 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2X006

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。110 ℃定格SFH617A (DIP)は、高電流伝達率、低カップリング静電容量及び高絶縁電圧を備えています。これらのカプラは、シリコンプレーナフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されているGaAs赤外線発光ダイオードエミッタを備え、プラスチックDIP-4パッケージに組み込まれています。カップリング装置は、2つの電気的に分離された回路間の信号伝送用に設計されています。カプラは、2.54 mm間隔でエンドスタッキング可能です。>8.0 mmの沿面距離と空間距離は、オプション6で得られます。動作温度範囲: -55 → +110 ℃ 順方向電流に依存する優れたCTR直線性 絶縁試験電圧、5300 VRMS 用途: ACアダプタ SMPS PLC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-4 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-4

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.5μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 5μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-2 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-2

    VISHAY
    6,998税込7,698
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.25V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,680nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,680nF,±10%

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 30mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 21.5mm。寸法 = 8.5 x 21.5 x 30mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    VISHAY
    95,980税込105,578
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 373, MKT373。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 10mm。高さ = 19.5mm。寸法 = 10 x 19.5 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
  • Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,1μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,1μF,±5%

    VISHAY
    32,980税込36,278
    1セット(130個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 1.2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 32 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±10%

    VISHAY
    359税込395
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT1820。温度特性 = メタライズドポリエステルフィルム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 10 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 8mm。高さ = 20mm。寸法 = 8 x 20 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10%

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 220 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1822。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 4 x 9 x 13mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%

    VISHAY
    649税込714
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.7mm。高さ = 13.7mm。寸法 = 4.7 x 13.7 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20%

    VISHAY
    95,980税込105,578
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 10 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,5μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,5μF,±5%

    VISHAY
    45,980税込50,578
    1袋(70個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 5μF。電圧 = 1.2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 20mm。等価直列抵抗 = 10mΩ。寸法 = 32 x 20 x 35mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20%

    VISHAY
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 12.5 x 4 x 10mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
  • Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,220nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,220nF,±10%

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.3mm。奥行き = 8.3mm。高さ = 16.3mm。寸法 = 26.3 x 8.3 x 16.3mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。パッケージ/ケース = 12mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,33nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,33nF,±10%

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 33nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.6mm。高さ = 13.7mm。寸法 = 4.6 x 13.7 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,10nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,10nF,±10%

    VISHAY
    42,980税込47,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 372, MKT372。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 4 x 10 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,220nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,220nF,±10%

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 6.3mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 6.3 x 18.5 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10%

    VISHAY
    89,980税込98,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 373, MKT373。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
  • Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10%

    VISHAY
    43,980税込48,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3.3nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,1.25kV dc,5μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,1.25kV dc,5μF,±5%

    VISHAY
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 5μF。電圧 = 1.25kV dc。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP386M。リード間隔 = 43mm。長さ = 58mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 2.5mΩ。寸法 = 58 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ねじ取り付け。動作温度 Min = -50℃。MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,470nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,470nF,±10%

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 8mm。高さ = 20mm。寸法 = 8 x 20 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 30mm。奥行き = 11mm。高さ = 24mm。寸法 = 11 x 24 x 30mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10%

    VISHAY
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 10mm。高さ = 19.5mm。寸法 = 10 x 19.5 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±10%

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 5.3mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 5.3 x 14.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20%

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,47nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,47nF,±10%

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 5.4mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 5.4 x 14.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,22nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,22nF,±10%

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.2mm。高さ = 12.9mm。寸法 = 4.2 x 12.9 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139

    VISHAY
    6,598税込7,258
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 1.7V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 2000%。シリーズ = 6N139。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N36 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N36

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 40%。シリーズ = 4N36。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1

    VISHAY
    4,698税込5,168
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = H11A。オプトカプラ、トランジスタ出力、H11シリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N28 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N28

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 30%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N28。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N26 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N26

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N26。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-1 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-1

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 80%。標準降下時間 = 11μs。シリーズ = SFH
    RoHS指令(10物質対応)対応