カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • トヨタ(84)
  • IKO(日本トムソン)(58)
  • SMC(45)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • THK(22)
  • SWAGE-LINE(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • メディカルプロジェクト(15)
  • KEMET(7)
  • CKD(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • SBC(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • シンワ測定(4)
  • TOA(4)
  • ホンダ(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • ヤマニパッケージ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0760-20」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3900 Pf 静電容量を特長としています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-88
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3300 Pf 静電容量を備えています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-6965-24
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入VISHAY
88,980税込97,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-59
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入VISHAY
85,980税込94,578
1セット(500個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 2200 Pfこのコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-36
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:14.8mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6973-78
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 4700 Pf 静電容量です。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-95
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-6960-94
Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R VISHAYVishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-RVISHAY
739税込813
1個
5日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 500 V ac, 760V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = 440L許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 21.6mm高さ = 5.8mm寸法 = 21.6 (Dia.) x 53.6mm抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル℃Vishay 440Lシリーズ. Vishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500V ac VY1472M63Y5UQ63V0 VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500V ac VY1472M63Y5UQ63V0VISHAY
149税込164
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 500 V ac, 760V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 16mm高さ = 5mm寸法 = 16 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56% → +22ppm/℃抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル℃IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 760V ac VY1102M35Y5UQ63V0 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 760V ac VY1102M35Y5UQ63V0VISHAY
17,980税込19,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 760V ac実装タイプ = スルーホール温度特性 = Y5U許容差 = ±20%寸法 = 12 x 5mm奥行き = 5mmシリーズ = VY1動作温度 Max = +125℃このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 760V ac VY1222M47Y5UQ63V0 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 760V ac VY1222M47Y5UQ63V0VISHAY
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 760V ac実装タイプ = スルーホール温度特性 = Y5U許容差 = ±20%寸法 = 12 x 5mm奥行き = 5mmシリーズ = VY1抑制クラス = X1℃このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0 VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0VISHAY
24,980税込27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm奥行き = 5mm寸法 = 11 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56 %, +22%抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル℃IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1472M61Y5UC63V0 VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1472M61Y5UC63V0VISHAY
21,980税込24,178
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 15.5mm奥行き = 5mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56 %, +22%抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル℃IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 3.3nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1332M51Y5UC63V0 VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 3.3nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1332M51Y5UC63V0VISHAY
14,980税込16,478
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56 %, +22%抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル%IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 440L シリーズ 2.2nF 500 V ac 760 V ac VISHAYセラミックコンデンサ 440L シリーズ 2.2nF 500 V ac 760 V acVISHAY
359税込395
1個
7日以内出荷
Vishay 440LシリーズVishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:500 V ac, 760V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:440L●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:10.9mm●高さ:5.7mm●寸法:10.9 (Dia.) x 42.9mm●抑制クラス:X1, Y1●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7113-08