カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MICROCHIP(47)
  • SIEMENS(24)
  • STMicro(17)
  • スバル(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 常磐精工(6)
  • SMC(5)
  • エスコ(4)
  • CKD(4)
  • ニッタン(NITTAN)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • AMPHENOL(2)
  • LIXIL(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ケナメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0kb3」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 M63M203KB30T607 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 M63M203KB30T607VISHAY
569税込626
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63M終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 M63M503KB30T607 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 M63M503KB30T607VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63M終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 8.38 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 1回転型 M63M504KB30T607 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 1回転型 M63M504KB30T607VISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63M終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 8.38 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63M103KB30T607 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63M103KB30T607VISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63M終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 8.38 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P203KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P203KB30T601VISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 27.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P503KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P503KB30T601VISHAY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 27.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P103KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P103KB30T601VISHAY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 27.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P504KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P504KB30T601VISHAY
99,980税込109,978
1箱(100個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 27.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応