カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(6)
  • マキテック(159)
  • トヨタ(156)
  • 潤工社(113)
  • SMC(44)
  • ニッサン(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • イスカル(26)
  • StarTech.com(23)
  • EPCOS(19)
  • 東京コスモス電機(17)
  • エスコ(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • タンガロイ(14)
  • Philips(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • SUNOCO(11)
  • スズキ(10)
  • 椿本チエイン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 15Ω ±5%, RTO020F15R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 15Ω ±5%, RTO020F15R00JTE3VISHAY
6,898税込7,588
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 15Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
抵抗値15ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 47Ω ±5%, RTO020F47R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 47Ω ±5%, RTO020F47R00JTE3VISHAY
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 1Ω ±5%, RTO020F1R000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 1Ω ±5%, RTO020F1R000JTE3VISHAY
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃リード間隔 = 5.08mm20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 10Ω ±5%, RTO020F10R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 10Ω ±5%, RTO020F10R00JTE3VISHAY
6,898税込7,588
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 100Ω ±5%, RTO020F100R0JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 100Ω ±5%, RTO020F100R0JTE3VISHAY
6,998税込7,698
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 12Ω ±5%, RTO020F12R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 12Ω ±5%, RTO020F12R00JTE3VISHAY
6,998税込7,698
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 12Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
抵抗値12ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 20Ω, 0603, 0.1W CRCW060320R0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 20Ω, 0603, 0.1W CRCW060320R0FKEAVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 20Ωテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 20Ω ±1%, LTO030F20R00FTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 20Ω ±1%, LTO030F20R00FTE3VISHAY
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
抵抗 = 20Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 5.08mmLTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値20Ω
Vishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6WVISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 4.7Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 10Ω, 6W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10Ω, 6WVISHAY
55,980税込61,578
1箱(5個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 6W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリードシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6WVISHAY
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm直径 = 25mmCECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6WVISHAY
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 4.7Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 34mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 470Ω, 6W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 470Ω, 6WVISHAY
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応