カテゴリ

  • 制御機器(1,727)
    • 汎用ロジック(721)
    • 固定抵抗器(869)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(12)
  • ARCOLECTRIC(18)
  • RS PRO(920)
  • KOA(827)
  • ケニス(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,050)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 釜屋電機(157)
  • Panasonic(パナソニック)(1,966)
  • YAGEO(1,911)
  • BOURNS(717)
  • ARCOL(OHMITE)(520)
  • WURTH ELEKTRONIK(457)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(282)
  • KEMET(253)
  • MURATA(村田製作所)(200)
  • onsemi(190)
  • omron(オムロン)(167)
  • ROHM(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,352)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ω」の検索結果

1,727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 10W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 10W ±1%VISHAY
729税込802
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1%VISHAY
349税込384
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1%VISHAY
529税込582
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 1Ω 2W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 1Ω 2W ±5%VISHAY
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 5W ±1%VISHAY
599税込659
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1Ω 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1Ω 0.6W ±1%VISHAY
609税込670
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100W VISHAY巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100WVISHAY
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様抵抗:1Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1Ω 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1Ω 1W ±5%VISHAY
269税込296
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 1Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 1Ω, ±1%VISHAY
529税込582
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1Ω ±1%, MRS25000C1008FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1Ω ±1%, MRS25000C1008FCT00VISHAY
519税込571
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±5%, AC03000001008JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±5%, AC03000001008JAC00VISHAY
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEG VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEGVISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRCW動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,7.5W,1Ω,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,7.5W,1Ω,±1%VISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 7.5Wシリーズ = RH005パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃7.5 W RH005シリーズ±1 %. Vishay RH005シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±1%VISHAY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RH050パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,1Ω,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,1Ω,±1%VISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RH025パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,1Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,1Ω,±5%VISHAY
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 300Wシリーズ = LPS300パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +120℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,1Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,1Ω,±5%VISHAY
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RTOP100Vパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5%VISHAY
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,12.5W,1Ω,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,12.5W,1Ω,±1%VISHAY
9,398税込10,338
1箱(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 12.5Wシリーズ = RH010パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5%VISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-39
Vishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10%VISHAY
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay パネル取り付け固定レジスタ,200W,1Ω,±5% VISHAYVishay パネル取り付け固定レジスタ,200W,1Ω,±5%VISHAY
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RTOP200Vパッケージ/ケース = BO10許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 25W VISHAY巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 25WVISHAY
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様抵抗:1Ω●許容差:±10%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 Vishay 1Ω ±10% 200W VISHAY巻線型可変抵抗器 Vishay 1Ω ±10% 200WVISHAY
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 1W 1Ω ±1%, RS01A1R000FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 1Ω ±1%, RS01A1R000FE12VISHAY
529税込582
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±50ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 1Ω ±1%, LTO050F1R000FTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 50W 1Ω ±1%, LTO050F1R000FTE3VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃リード間隔 = 5.08mmLTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値
Vishay 厚膜 抵抗器 100W 1Ω ±5%, LTO100F1R000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 100W 1Ω ±5%, LTO100F1R000JTE3VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEAVISHAY
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2515許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ 1Ω 2W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ 1Ω 2W ±1%VISHAY
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP2ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mmCECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 1Ω ±5%, LTO050F1R000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 50W 1Ω ±5%, LTO050F1R000JTE3VISHAY
979税込1,077
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入VISHAY
189,800税込208,780
1箱(15個)
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-24
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,800W,1Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,800W,1Ω,±5%VISHAY
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 800Wシリーズ = LPS800許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +175℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器. LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS800電力抵抗器は、定格800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3~900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±1%, RS02B1R000FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±1%, RS02B1R000FE12VISHAY
459税込505
1個
6日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±50ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 VISHAYSMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入VISHAY
1,098税込1,208
1セット(25個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.4W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7109-18
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1Ω ±5%, AC05000001008JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1Ω ±5%, AC05000001008JAC00VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 1Ω ±5%, PR03000201008JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 1Ω ±5%, PR03000201008JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061R00JNEAIF VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061R00JNEAIFVISHAY
929税込1,022
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 1Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±5%定格電力 0.25W温度係数 ±200ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1008FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1008FP500VISHAY
409税込450
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ± 50 ppm/K; ± 25 ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, TO-252, 25W DTO025C1R000JTE3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, TO-252, 25W DTO025C1R000JTE3VISHAY
22,980税込25,278
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 金属皮膜パッケージ/ケース = TO-252許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±150ppm/℃シリーズ = DTO25動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 1Ω ±5%, RTO020F1R000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 1Ω ±5%, RTO020F1R000JTE3VISHAY
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃リード間隔 = 5.08mm20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
...