カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(63)
  • EPCOS(13)
  • RS PRO(10)
  • SPG(8)
  • AVX(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • 住友重機械工業(4)
  • ニッセイ(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 東信工業(2)
  • サン電子(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • ELPA(1)
  • 共立電気計器(1)
  • コーセル(1)
  • TDK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5μf」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 60個入 VISHAYフィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 60個入VISHAY
61,980税込68,178
1袋(60個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:Tアズワン品番65-6923-54
フィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6921-70
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10%VISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入 VISHAYフィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入VISHAY
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
最大許容 AC 電圧: 530 V 用途 X1 ラインや直列インピーダンスの用途での標準に対応します
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7026-43
フィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 95個入 VISHAYフィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 95個入VISHAY
46,980税込51,678
1袋(95個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7043-30
タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1袋 20個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1袋 20個入VISHAY
1,098税込1,208
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●電解質の種類:ソリッド●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7036-71
タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入VISHAY
71,980税込79,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7050-03
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1.5μF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1.5μF, ±10%VISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 1.5μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1.5μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7049-88
Vishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRFVISHAY
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 1.5μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 8.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mmシリーズ = TMCU電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET)VISHAY
5,798税込6,378
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,595D106X9025B2T VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,595D106X9025B2TVISHAY
329,800税込362,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 1.5Ω許容差 = ±10%長さ = 4mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 4 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 595D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 595Dシリーズ. Vishay 595Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 595Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応