カテゴリ

  • 制御機器(102)
    • コンデンサ(50)
    • 汎用ロジック(52)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 日本ケミコン(48)
  • ニチコン(117)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • 東信工業(1)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • YAGEO(33)
  • KEMET(255)
  • RS PRO(80)
  • KYOCERA AVX(46)
  • EPCOS(33)
  • TDK(26)
  • 京セラ(16)
  • HIOKI(日置電機)(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • ルビコン(11)
  • Asian Brand(10)
  • AVX(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μf 50v」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μFVISHAY
969税込1,066
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = 13寿命 = 3000h013 Series. Non solid, low leakage current, low energy consumption and a long life Recommended for general and industrial applications in replacement for tantalum bead capacitorsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 10μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 10μFVISHAY
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = 116許容差(プラス) = 20%116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,2917,TR3E106K050C0300 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,2917,TR3E106K050C0300VISHAY
839税込923
1個
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917Vishay TR3シリーズ. Vishay TR3シリーズTantamountRソリッドタンタルチップコンデンサは、低ESR及び高リプル電流通過能力を誇るモールドケースコンデンサです。 TR3 TantamontRシリーズは、静電容量や定格電圧が幅広く、さまざまな用途に適しています。. 低ESR 高温定格 高リプル電流通過能力
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-31,293D106X9050D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-31,293D106X9050D2TE3VISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,50V,2.2μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,50V,2.2μF,±10%VISHAY
419税込461
1個
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 9.14mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 9.14mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -10%199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 10μF 10% VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 10μF 10%VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6969-95
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μFVISHAY
289税込318
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,10μF,±5% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,500V dc,10μF,±5%VISHAY
41,980税込46,178
1袋(80個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848Cリード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 18mm高さ = 28mm寸法 = 32 x 18 x 28mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +85℃MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 450V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 10μF 10% 1袋 77個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 10μF 10% 1袋 77個入VISHAY
109,800税込120,780
1袋(77個)
7日以内出荷
VishayACフィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、ACフィルタリング、UPSシステムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢高Peak電流
仕様●静電容量:10μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6961-45
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10%VISHAY
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%動作温度 Min = -55℃Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3VISHAY
249税込274
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm自動車規格 = AEC-Q200mA146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 50V dc VISHAY電解コンデンサ 1000μF 50V dcVISHAY
809税込890
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-17
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213831101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213831101E3VISHAY
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661101E3VISHAY
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68μF, ,50V dc, MAL215097111E3 VISHAYVishay コンデンサ 68μF, ,50V dc, MAL215097111E3VISHAY
2,398税込2,638
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 68μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3VISHAY
2,698税込2,968
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3VISHAY
56,980税込62,678
1セット(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3VISHAY
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661471E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661471E3VISHAY
51,980税込57,178
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL213661102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL213661102E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3VISHAY
42,980税込47,278
1箱(45個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 31 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm動作温度 Min = -40℃直径 = 31mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3VISHAY
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3VISHAY
39,980税込43,978
1セット(150個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 16 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3VISHAY
81,980税込90,178
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3VISHAY
739税込813
1個
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3 VISHAYVishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3VISHAY
499税込549
1個
7日以内出荷
静電容量 = 150μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 12mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214691105E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214691105E3VISHAY
79,980税込87,978
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 20mm146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL214699106E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL214699106E3VISHAY
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 13mm高さ = 13mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃寿命 = 2500 h, 3000 h, 300000 hmm許容差 = ±20%Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入 VISHAY電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入VISHAY
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-85
電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入VISHAY
32,980税込36,278
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1500μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-29
電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入VISHAY
99,980税込109,978
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-48
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入 VISHAY電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入VISHAY
109,800税込120,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-84
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1μF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1μF, ±10%VISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 10mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10%VISHAY(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 13mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,6032-28,293D225X9050C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,6032-28,293D225X9050C2TE3VISHAY
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 2.9Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,7343-31,293D225X9050D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,7343-31,293D225X9050D2TE3VISHAY
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,3528-21,293D105X9050B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,3528-21,293D105X9050B2TE3VISHAY
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 6.7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,6032-28,293D105X9050C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,6032-28,293D105X9050C2TE3VISHAY
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 4.6Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 4%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応